| |
|
| Artikel-Nr.: 615-D574531 Herst.-Nr.: VC-8603625 EAN/GTIN: 4058175499477 |
| |
|
| | |
| Dieser robuste Tauchfühler deckt einen großen Messbereich ab und und ist damit ideal für verschiedenste Anwendungen in Forschung und Industrie bis hin zu Küche und Haushalt. Über den BNC-Stecker wird der Fühler über das 1 m lange Kabel an das Messgerät angeschlossen. Damit ist höchste Flexibilität garantiert. Hohe Präsision ist gewährleistet durch Genauigkeitsklasse AA. Features: Fühler-Typ Pt1000 leichter, handlicher Griff mit optimierter Ergonomie und flexiblem Kabel Wasserdichtigkeit: kann bedenkenlos komplett untergetaucht werden kurzzeitige Temperaturbeständigkeit bis 250 °C Lieferumfang: Fühler + Bedienungsanleitung Weitere Informationen: | | Länge: | 170 mm | Ansprechzeit (Details): | 2 s | Gewicht: | 0.039 kg | Durchmesser: | 3 mm | Genauigkeit Temperatur: | 0.1 °C | Kalibriert: | Werksstandard (ohne Zertifikat) | Messbereich Temperatur (max.): | 250 °C | Messbereich Temperatur (min.): | -70 °C | Fühler-Typ: | Pt1000 | Fühler-Länge: | 100 mm | Produkt-Art: | Tauchfühler |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: VOLTCRAFT, TPT-201, thermofühler, messfühler |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 42,61* | € 57,92* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 43,05* | € 57,94* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 82,98* | € 105,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|