Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT TPT-201 Tauchfühler -70 bis 250 °C Fühler-Typ Pt1000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1720725-BP
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     VC-8603625
EAN/GTIN:
     4058175499477
Suchbegriffe:
Eintauchfühler
Tauchfühler
tauchfühler
VOLTCRAFT TPT-201 Tauchfühler -70 bis 250 °C Fühler-Typ Pt1000

Wasserdichter Präzisions-Pt1000-Handfühler, Klasse AA

Fühler-Typ Pt1000
leichter, handlicher Griff mit optimierter Ergonomie und flexiblem Kabel
Wasserdichtigkeit: kann bedenkenlos komplett untergetaucht werden
kurzzeitige Temperaturbeständigkeit bis 250 °C

Dieser robuste Tauchfühler deckt einen großen Messbereich ab und und ist damit ideal für verschiedenste Anwendungen in Forschung und Industrie bis hin zu Küche und Haushalt. Über den BNC-Stecker wird der Fühler über das 1 m lange Kabel an das Messgerät angeschlossen. Damit ist höchste Flexibilität garantiert. Hohe Präsision ist gewährleistet durch Genauigkeitsklasse AA.

Ausstattung:
3mm Einstechspitze
1m hochflexibles Silikonkabel
BNC-Anschluss

Technische Daten:
Ansprechzeit (Details): 2 s · Fühler-Länge: 100 mm · Fühler-Typ: Pt1000 · Gewicht: 0.039 kg · Messbereich Temperatur (max.): 250 °C · Messbereich Temperatur (min.): -70 °C · Messgenauigkeit Temperatur: 0,1 °C · Produktabmessung, Länge: 170 mm · Produktabmessung, Ø: 3 mm · Weitere technische Daten: Fühler: Präzisions-Handfühler, Tauchfühler, V4A-Rohr
Sensor: Pt1000 (2-Leiter)
Genauigkeit: DIN Kl. AA
Anschluss: BNC-Stecker
Messbereich: -70 ... +250 °C
Fühlergriff: schwarzer Silikongriff bis +250 °C
Kabel: 1 m Silikonkabel bis +230 °C dauer, +250 °C 2 h
Ansprechzeit T90: Wasser 0,4 m/s weniger als 2 s, Luft 2 m/s ca. 40 s · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Lieferumfang:
Fühler,Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x L) 3 mm x 170 mm
Produktabmessung, Ø:
3 mm
Produktabmessung, Länge:
170 mm
Messbereich Temperatur:
-70 bis 250 °C
Marke:
VOLTCRAFT
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Fühler-Typ:
Pt1000
Messgenauigkeit Temperatur:
0|ツ|1 °C
Messbereich Temperatur (max.):
250 °C
Messbereich Temperatur (min.):
-70 °C
Fühler-Länge:
100 mm
Ansprechzeit (Details):
2 s
Gewicht:
0.039 kg
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Tauchfühler
Weitere Suchbegriffe: VOLTCRAFT, VC-8603625, TPT-201, thermofühler, messfühler
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 42,41*
€ 57,75*
Lager 102
10
Frei Haus
ab € 43,46*
€ 57,76*
6 Tage
10
€ 6,99*
ab € 83,36*
€ 104,75*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,76*
€ 68,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,84*
€ 66,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,03*
€ 64,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,25*
€ 60,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,34*
€ 58,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 48,99*
€ 58,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,46*
€ 51,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629365
ab € 0,55*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 5,21*
Sonstiges
Voltcraft
VC-8603570
ab € 69,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.