Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT PTM-100 Temperatur-Messgerät -200 - 450 °C Fühler-Typ Pt1000 IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1720714-BP
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     VC-8603570
EAN/GTIN:
     4053199565542
Suchbegriffe:
Einstechfühler
Einstichfühler
einstechfühler
VOLTCRAFT PTM-100 Temperatur-Messgerät -200 - 450 °C Fühler-Typ Pt1000 IP65

Wasserdichtes Universalthermometer PTM-100

Dreizeilige Überkopfanzeige mit Hintergrundbeleuchtung
Wasserdicht nach IP65
BNC-Anschluss für Wechselfühler

Das Universalthermometer PTM-100 zum Anschluss von PT-1000 Fühlern überzeugen durch ihr ergonomisches Design, die staub- und wassergeschützte Ausführung nach IP 65/67 und das beleuchtete Display. Das kompakte Thermometer ist mit praktischem BNC-Anschluss für Wechselfühler erhältlich. Perfekt für genaueste Messungen in Flüssigkeiten und Luft, zur Messung von Kerntemperaturen (mit Einstechfühler); Labore, Qualitätssicherung, Service, Lebensmittel,...

Ausstattung:
Alarmfunktion

Technische Daten:
Anzeige (Details): 3-zeilig, mit Hintergrundbeleuchtung, geschützt durch bruchsichere Scheibe, Überkopfanzeige auf Knopfdruck · Auflösung (Temperatur): 0.1 °C · Einstichthermometer-Besonderheiten: IP65 · Fühler-Ausführung: steckbar · Fühler-Typ: Pt1000 · Gewicht: 0.130 kg · Grund-Genauigkeit (Plus/Minus): 0.1 % · Grund-Genauigkeit (Plus/Minus) °C: 0.1 °C · Produktabmessung, Breite: 54 mm · Produktabmessung, Höhe: 108 mm · Produktabmessung, Länge: 28 mm · Stromversorgung: Mignon-Batterie (2x), inkl. · Temperatur (max.): 450 °C · Temperatur (min.): -200 °C · Weitere technische Daten: Messeingang: Pt1000
Sensoranschluss: BNC-Stecker
Display: 3-zeiliges Segment Display mit Hintergrundbeleuchtung, "180° drehbar"
Arbeitstemperatur: -20 ... +50 °C
RoHS-konform · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Lieferumfang:
Universalthermometer,Batterien,Prüfprotokoll,Bedienungsanleitung.

Hinweis:
Zur Temperaturmessung wird ein passender Fühler benötigt. Bitte separat bestellen!
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 28 x 54 x 108 mm
Produktabmessung, Höhe:
108 mm
Produktabmessung, Länge:
28 mm
Produktabmessung, Breite:
54 mm
Marke:
VOLTCRAFT
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Einstichthermometer-Besonderheiten:
IP65
Fühler-Ausführung:
steckbar
Fühler-Typ:
Pt1000
Typ (Hersteller-Typ):
PTM-100
Grund-Genauigkeit (Plus/Minus):
0.1 %
Grund-Genauigkeit (Plus/Minus) °C:
0.1 °C
Auflösung (Temperatur):
0.1 °C
Anzeige (Details):
3-zeilig|ツ| mit Hintergrundbeleuchtung|ツ| geschützt durch bruchsichere Scheibe|ツ| Überkopfanzeige auf Knopfdruck
Stromversorgung:
Mignon-Batterie (2x)|ツ| inkl.
Temperatur (max.):
450 °C
Temperatur (min.):
-200 °C
Gewicht:
0.130 kg
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Temperatur-Messgerät
Weitere Suchbegriffe: VOLTCRAFT, VC-8603570, PTM-100, temperaturmessgerät, kontaktthermometer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 68,11*
€ 91,45*
Lager 102
unbekannt
Frei Haus
ab € 71,35*
€ 91,47*
7 Tage
3
Frei Haus
ab € 125,88*
€ 157,02*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,47*
€ 108,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,29*
€ 107,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,02*
€ 104,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,86*
€ 98,60
pro Stück
ab 25 Stück
€ 82,38*
€ 98,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,35*
€ 84,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629365
ab € 0,55*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 5,25*
Sonstiges
Voltcraft
VC-8603620
ab € 50,63*
Sonstiges
Voltcraft
VC-8603655
ab € 52,44*
Sonstiges
Voltcraft
VC-8603685
ab € 38,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.