Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT TPT-201 Tauchfühler -70 bis 250°C Fühler-Typ Pt1000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VOLTCRAFT
VOLTCRAFT
Artikel-Nr.:
     1039H-940910123608
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     VC-8603625
EAN/GTIN:
     4058175499477
Suchbegriffe:
Eintauchfühler
Tauchfühler
tauchfühler
VOLTCRAFT TPT-201 Tauchfühler -70 bis 250°C Fühler-Typ Pt1000

Fühler-Typ Pt1000
leichter, handlicher Griff mit optimierter Ergonomie und flexiblem Kabel
Wasserdichtigkeit: kann bedenkenlos komplett untergetaucht werden
kurzzeitige Temperaturbeständigkeit bis 250 °C

Dieser robuste Tauchfühler deckt einen großen Messbereich ab undund ist damit ideal für verschiedenste Anwendungen in Forschung und Industrie bis hin zu Küche und Haushalt. Über den BNC-Stecker wird der Fühler über das 1 m lange Kabel an das Messgerät angeschlossen. Damit ist höchste Flexibilität garantiert. Hohe Präsision ist gewährleistet durch Genauigkeitsklasse AA.

3mm Einstechspitze
1m hochflexibles Silikonkabel
BNC-Anschluss

Ansprechzeit (Details): 2 s
Länge (Tiefe): 170 mm
Fühler-Typ: Pt1000
Produkt-Art: Tauchfühler
Messbereich Temperatur (min.): -70 °C
Messbereich Temperatur (max.): 250 °C
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 3 mm
Gewicht: 0.039 kg
Kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)
Fühler-Länge: 100 mm
Genauigkeit Temperatur: 0.1 °C
Kategorie: Tauchfühler
Messbereich Temperatur: -70 bis 250 °C
Hersteller-Nr.: VC-8603625
EAN: 4058175499477
Fühler: Präzisions-Handfühler, Tauchfühler, V4A-Rohr
Sensor: Pt1000 (2-Leiter)
Genauigkeit: DIN Kl. AA
Anschluss: BNC-Stecker
Messbereich: -70 ... +250 °C
Fühlergriff: schwarzer Silikongriff bis +250 °C
Kabel: 1 m Silikonkabel bis +230 °C dauer, +250 °C 2 h
Ansprechzeit T90: Wasser 0,4 m/s weniger als 2 s, Luft 2 m/s ca. 40 s

Lieferumfang: Fühler + Bedienungsanleitung

Weitere Suchbegriffe: VOLTCRAFT, VC-8603625, TPT-201, thermofühler, messfühler, temperaturfühler
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 42,61*
€ 57,92*
1 Tag
10
Frei Haus
ab € 43,05*
€ 57,94*
Lager 1039
10
Frei Haus
ab € 82,98*
€ 105,08*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,08*
€ 125,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,53*
€ 123,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,10*
€ 116,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,87*
€ 112,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 88,46*
€ 105,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 82,98*
€ 98,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629365
ab € 0,55*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 5,25*
Sonstiges
Voltcraft
VC-8603570
ab € 68,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.