Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT TPT-209 Einstechfühler -70 bis 400°C Fühler-Typ Pt1000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D574221
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     VC-8603665
EAN/GTIN:
     4058175499385
Suchbegriffe:
Einstechfühler
Einstichfühler
PT1000
einstechfühler
Der neu entwickelte robuste Einstechfühler mit gebogenem Fühlerrohr eignet sich hervorragend zur Messung von Kerntemperaturen von Fleisch. Aufgrund des glasseidenisolierten ein Meter langen Kabels ist der Einsatz auch im Backofen bis zu einer Temperatur von 400 °C (bis 2 h) möglich.
Features:
Fühler-Typ Pt1000
leichter, handlicher Griff mit optimierter Ergonomie und flexiblem Kabel
Hitzebeständigkeit dauerhaft bis +350 °C
Hitzebeständigkeit kurzzeitig bis +400 °C (bis 2 h)
Lieferumfang:
Fühler + Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Länge:
170 mm
Ansprechzeit (Details):
10 s
Gewicht:
0.045 kg
Durchmesser:
3 mm
Genauigkeit Temperatur:
0.3 °C
Messbereich Temperatur (max.):
400 °C
Messbereich Temperatur (min.):
-70 °C
Fühler-Typ:
Pt1000
Fühler-Länge:
120 mm
Produkt-Art:
Einstechfühler
Weitere Suchbegriffe: VOLTCRAFT, TPT-209, thermofühler, messfühler
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 45,83*
€ 61,79*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 46,25*
€ 61,80*
€ 3,50*
ab € 55,97*
€ 72,94*
7 Tage
2
Frei Haus
ab € 94,09*
€ 117,49*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,79*
€ 73,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,60*
€ 70,92
pro Stück
ab 3 Stück
€ 58,98*
€ 70,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,00*
€ 67,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,50*
€ 62,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,77*
€ 59,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,83*
€ 54,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.