Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT TPT-209 Einstechfühler -70 bis 400 °C Fühler-Typ Pt1000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1720733-BP
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     VC-8603665
EAN/GTIN:
     4058175499385
Suchbegriffe:
Einstechfühler
Einstichfühler
PT1000
einstechfühler
VOLTCRAFT TPT-209 Einstechfühler -70 bis 400 °C Fühler-Typ Pt1000

Hitzebeständiger Pt1000-Grillfühler bis 350 °C, Klasse B

Fühler-Typ Pt1000
leichter, handlicher Griff mit optimierter Ergonomie und flexiblem Kabel
Hitzebeständigkeit dauerhaft bis +350 °C
Hitzebeständigkeit kurzzeitig bis +400 °C (bis 2 h)

Der neu entwickelte robuste Einstechfühler mit gebogenem Fühlerrohr eignet sich hervorragend zur Messung von Kerntemperaturen von Fleisch. Aufgrund des glasseidenisolierten ein Meter langen Kabels ist der Einsatz auch im Backofen bis zu einer Temperatur von 400 °C (bis 2 h) möglich.

Ausstattung:
gebogene Einstechspitze, 3 mm Durchmesser
1 m langes glasseidenisoliertes Kabel mit Edelstahlmantelgeflecht bis +400 °C


Technische Daten:
Ansprechzeit (Details): 10 s · Fühler-Länge: 120 mm · Fühler-Typ: Pt1000 · Gewicht: 0.045 kg · Messbereich Temperatur (max.): 400 °C · Messbereich Temperatur (min.): -70 °C · Messgenauigkeit Temperatur: 0,3 °C · Produktabmessung, Länge: 170 mm · Produktabmessung, Ø: 3 mm · Weitere technische Daten: Fühler: Einstechfühler Ø 3 mm, V4A-Rohr gebogen
Sensor: Pt1000 (2-Leiter)
Genauigkeit: DIN Kl. B
Anschluss: BNC-Stecker
Messbereich: -70 ... +400 °C
Kabel: 1 m langes glasseidenisoliertes Kabel mit Edelstahlmantelgeflecht bis +350 °C dauer / +400 °C 2 h
Ansprechzeit T90: Wasser 0,4 m/s ca. 10 s, Luft 2 m/s ca. 40 s

Lieferumfang:
Fühler,Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x L) 3 mm x 170 mm
Produktabmessung, Ø:
3 mm
Produktabmessung, Länge:
170 mm
Messbereich Temperatur:
-70 bis 400 °C
Marke:
VOLTCRAFT
Fühler-Typ:
Pt1000
Messgenauigkeit Temperatur:
0|ツ|3 °C
Messbereich Temperatur (max.):
400 °C
Messbereich Temperatur (min.):
-70 °C
Fühler-Länge:
120 mm
Ansprechzeit (Details):
10 s
Gewicht:
0.045 kg
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Einstechfühler
Weitere Suchbegriffe: VOLTCRAFT, VC-8603665, TPT-209, thermofühler, messfühler
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 45,67*
€ 61,86*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 46,60*
€ 61,87*
€ 3,50*
ab € 56,13*
€ 73,29*
7 Tage
3
Frei Haus
ab € 83,97*
€ 105,93*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,87*
€ 73,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,65*
€ 70,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,02*
€ 69,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,44*
€ 64,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,42*
€ 62,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 52,05*
€ 61,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,60*
€ 55,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.