Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha Werkstatt Innen-Sechskantschraubendreher Schlüsselweite (Metrisch): 2.5mm Klingenlänge: 20


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D46379
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     00907
EAN/GTIN:
     4010995009076
Suchbegriffe:
Imbusschlüssel
Inbusschlüssel
Innensechskant-Stiftschlüssel
Sechskantschlüssel
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Länge:
226 mm
Schlüsselweite:
2.5 mm
Material (Details):
Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet, glanzvernickelt
Material:
Chrom-Vanadium Stahl
Material-Eigenschaft:
gehärtet + glanzvernickelt
Schlüsselweite (Metrisch):
2.5 mm
Klingen-Ausführung:
Sechskantklinge
Abtrieb:
Innen-Sechskant
Schraubendreher-Besonderheiten:
T-Griff
Anwendungsbereich:
Werkstatt
Klingenlänge:
200 mm
Grifflänge:
26 mm
Produkt-Art:
Innen-Sechskantschraubendreher
Weitere Suchbegriffe: Sechskantstiftschlüssel, Sechskantwinkelschraubendreher, Stiftschlüssel (Innensechskant), Inbus-Schraubendreher, Inbus-Schraubenzieher, Inbusschraubendreher, Inbusschraubenzieher, Innensechskant-Schraubendreher, Innensechskant-Schraubenzieher, Innensechskantschraubendreher, Innensechskantschraubenzieher, PZ Schraubendreher, PZ Schraubenzieher, Pozidriv-Schraubendreher, Pozidriv-Schraubenzieher, Schraubendreher PZ, Schraubenzieher PZ, Schlitz-Schraubendreher, Schlitz-Schraubenzieher, Schlitzschraubendreher, Schlitzschraubenzieher, 6kant-Steckschlüssel, 6kt-Steckschlüssel, Außensechskant-Steckschlüssel, Sechskant-Steckschlüssel, Sechskantsteckschlüssel, Steckschlüssel-Schraubendreher, Steckschlüssel-Schraubenzieher, Steckschlüsselschraubendreher, Steckschlüsselschraubenzieher, Sechskantschlüssel mit T-Griff, T-Griff-Sechskantschlüssel, Schraubendreher TORX, Schraubenzieher TORX, TORX-Schraubendreher, TORX-Schraubenzieher, Torxschraubendreher, Torxschraubenzieher, wiha innen 6kant-steckschlüssel, 6kant steckschlüssel, innen 6kant-steckschlüssel, Wiha, Innen-Sechskant-Schraubendreher, 6kant-Schraubendreher
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 2,72*
€ 4,07*
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 3,19*
€ 4,12*
1 Tag
39
1
€ 7,90*
ab € 3,04*
€ 4,12*
Lager 615
3
€ 4,00*
ab € 3,14*
€ 4,34*
5 Tage
11
1
€ 4,79*
ab € 3,21*
€ 4,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 13,02* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.