Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha Stiftschlüssel mit Quergriff Sechskant glanzvernickelt 2,5 mm x 226 mm (00907)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wiha Stiftschlüssel mit Quergriff Sechskant glanzvernickelt 2,5 mm x 226 mm (00907)
Wiha Stiftschlüssel mit Quergriff Sechskant glanzvernickelt 2,5 mm x 226 mm (00907)
Wiha Stiftschlüssel mit Quergriff Sechskant glanzvernickelt 2,5 mm x 226 mm (00907)
Artikel-Nr.:
     5417B-111147
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     00907
EAN/GTIN:
     4010995009076
Suchbegriffe:
Imbusschlüssel
Inbusschlüssel
Innensechskant-Stiftschlüssel
Sechskantschlüssel
Anwendung: Um hohe Drehmomente ermüdungsarm zu übertragen.

Griff: Wiha Quergriff Classic.

Klinge: Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet, glanzvernickelt.

Verstärkte Klinge wegen Überlänge.

Weitere Informationen:
Isoliert nach DIN EN 60 900:
Nein
Griffbreite:
26 mm
Rostfrei:
Nein
SB-Verpackt:
Nein
Klingenmaterial:
Chrom-Vanadium-Stahl
Kappe drehbar:
Nein
Griffdurchmesser:
26
Schlagkappe:
Nein
Klingenlänge:
200
Griffmaterial:
Kunststoff
Grifflänge:
80 mm
Klinge durchgehend:
Ja
VDE-geprüft:
Nein
Seitenabtrieb:
Nein
Kugelkopf:
Nein
Gesamtlänge:
226
Abmessungen:
SW 2,5 x 200
Veredelung Klinge:
glanz vernickelt
Länge:
200
Aufhängeloch:
Nein
Vergütung Klinge:
gehärtet
Griff:
Quergriff
Abtriebsprofil:
6-kant
Klingenform:
6-kant
Sechskantansatz:
-
Griffstärke Quergriff:
26 mm
Griffbreite Quergriff:
80 mm
Gesamtlänge Quergriff:
226 mm
Klingenlänge Quergriff:
200 mm
Schlüsselweite:
2,5 mm
Innensechskant:
2,5 mm
Gewicht:
27 g
Serie:
334
Hersteller:
Wiha
Schaftlänge:
200
Abtriebsgröße:
2,5
Abtriebsform:
Außensechskant
Weitere Suchbegriffe: Sechskantstiftschlüssel, Sechskantwinkelschraubendreher, Stiftschlüssel (Innensechskant), Inbus-Schraubendreher, Inbus-Schraubenzieher, Inbusschraubendreher, Inbusschraubenzieher, Innensechskant-Schraubendreher, Innensechskant-Schraubenzieher, Innensechskantschraubendreher, Innensechskantschraubenzieher, PZ Schraubendreher, PZ Schraubenzieher, Pozidriv-Schraubendreher, Pozidriv-Schraubenzieher, Schraubendreher PZ, Schraubenzieher PZ, Schlitz-Schraubendreher, Schlitz-Schraubenzieher, Schlitzschraubendreher, Schlitzschraubenzieher, 6kant-Steckschlüssel, 6kt-Steckschlüssel, Außensechskant-Steckschlüssel, Sechskant-Steckschlüssel, Sechskantsteckschlüssel, Steckschlüssel-Schraubendreher, Steckschlüssel-Schraubenzieher, Steckschlüsselschraubendreher, Steckschlüsselschraubenzieher, Sechskantschlüssel mit T-Griff, T-Griff-Sechskantschlüssel, Schraubendreher TORX, Schraubenzieher TORX, TORX-Schraubendreher, TORX-Schraubenzieher, Torxschraubendreher, Torxschraubenzieher, wiha innen 6kant-steckschlüssel, 6kant steckschlüssel, innen 6kant-steckschlüssel, Schraubendr. Q-Griff 2,5 x 200mm 6kt. Wiha
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 2,71*
€ 4,08*
1 Tag
39
1
€ 7,90*
ab € 3,05*
€ 4,13*
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 3,19*
€ 4,14*
3
€ 4,00*
ab € 3,13*
€ 4,35*
5 Tage
11
1
€ 4,79*
ab € 3,19*
€ 4,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.