Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha Werkstatt Torx-Schraubendreher Größe (Schraubendreher) T 8 Klingenlänge: 60mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D46224
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     01288
EAN/GTIN:
     4010995012885
Suchbegriffe:
Bit (TORX TR)
Bit TORX TR
Bit TORX Tamper Resistant
TORX TR Bit
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Länge:
164 mm
Material (Details):
Wiha ChromTop
Material:
Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl
Griff-Abmessungen:
(L x Ø) 60 x 23 mm
Material-Eigenschaft:
matt verchromt + gehärtet
Klingen-Ausführung:
Rundklinge
Abtrieb:
Innen-TORX
Schraubendreher-Besonderheiten:
Mehrkomponentengriff
Größe:
T 8
Anwendungsbereich:
Werkstatt
Klingen-Ø:
3.5 mm
Klingenlänge:
60 mm
Griff-Ø:
23 mm
Grifflänge:
104 mm
Produkt-Art:
Torx-Schraubendreher
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
330
1
€ 7,90*
ab € 2,92*
€ 3,91*
1
€ 9,80*
ab € 2,93*
€ 3,92*
2 Tage
109
1
€ 4,95*
ab € 3,38*
€ 4,76*
Lager 615
3
€ 4,00*
ab € 3,48*
€ 4,77*
1 Tag
109
1
€ 6,95*
ab € 3,60*
€ 4,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 14,31* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.