Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-103284 Herst.-Nr.: 01288 EAN/GTIN: 4010995012885 |
| |
|
| | |
| - Klinge aus hochwertiger Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl, durchgehend gehärtet, mattverchromt - Wiha ChromTop®-Klingenspitze garantiert höchste Maßhaltigkeit - ergonomischer Wiha SoftFinish® Mehrkomponentengriff mit Abrollschutz - besonders geeignet für trockene Anwendungen - einzigartiges Wiha Griffgrößen-Konzept mit optimaler Balance zwischen Kraft und Kontrolle - mit patentiertem SoftFinish® Griffdesign für hand- und muskelschonendes Arbeiten - Wiha slim Klingen gewährleisten uneingeschränkte und voll-isolierte Zugänglichkeit zu tief liegenden Schrauben - Größe T8 - Klingenlänge 60 mm Weitere Informationen: | | Größe: | T8 | Klingenlänge: | 60 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: TORX-Bit TR, TORX-Bit Tamper Resistant, ESD-Schraubendreher (TORX), ESD-Schraubendreher TORX, ESD-Schraubenzieher TORX, ESD-TORX-Schraubendreher, ESD-TORX-Schraubenzieher, TORX-ESD-Schraubendreher, TORX-ESD-Schraubenzieher, TORX TR Schraubenzieher, TORX TR-Schraubendreher, TORX-VDE-Schraubendreher, TORX-VDE-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (TORX), VDE-Schraubendreher TORX, VDE-Schraubenzieher TORX, VDE-TORX-Schraubendreher, VDE-TORX-Schraubenzieher, Schraubendreher TORX, Schraubenzieher TORX, TORX-Schraubendreher, TORX-Schraubenzieher, Torxschraubendreher, Torxschraubenzieher, torx-schraubendreher t8x60, vde-schraubendreher (torx®), schraubendreher torx 8, Innensechsrund-Schraubendreher, Innensechsrunddreher, Innensechsrundschrauben-Zieher, Innensechsrundschraubendreher, Innensechsrundschraubenzieher, Schraubendreher, Schraubenzieher, Torx-Schraubendreher, Torxdreher, Torxschrauben-Zieher, TORX® TR-Schraubendreher, TORX®-Schraubendreher, TORX®-Schraubenzieher |
| | |
| | | Angebote (31) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 284 | | | | 1 | | € 9,80* | ab € 2,92* | € 3,88* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 3,32* | € 4,60* | | | | | | | | 3 | | € 4,00* | ab € 3,46* | € 4,62* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 3,50* | € 4,65* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,95* | ab € 3,62* | € 4,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|