Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-108216 Herst.-Nr.: 1288 EAN/GTIN: 4010995012885 |
| |
|
| | |
| mit SoftFinish® Mehrkomponentengriff · Klinge aus Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl · matt verchromt · ChromTop®-Spitze · für Schrauben mit Innen-TORX®-ProfilWeitere technische Eigenschaften:· Ausführung: Rundklinge· Material: Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl Weitere Informationen: | | Größe: | T 8 | Klingenlänge: | 60 mm | Gesamtlänge: | 164 mm | Klingen-Ø: | 3,5 mm | Griff: | Mehrkomponentengriff | Marke: | WIHA |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: TORX-Bit TR, TORX-Bit Tamper Resistant, ESD-Schraubendreher (TORX), ESD-Schraubendreher TORX, ESD-Schraubenzieher TORX, ESD-TORX-Schraubendreher, ESD-TORX-Schraubenzieher, TORX-ESD-Schraubendreher, TORX-ESD-Schraubenzieher, TORX TR Schraubenzieher, TORX TR-Schraubendreher, TORX-VDE-Schraubendreher, TORX-VDE-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (TORX), VDE-Schraubendreher TORX, VDE-Schraubenzieher TORX, VDE-TORX-Schraubendreher, VDE-TORX-Schraubenzieher, Schraubendreher TORX, Schraubenzieher TORX, TORX-Schraubendreher, TORX-Schraubenzieher, Torxschraubendreher, Torxschraubenzieher, torx-schraubendreher t8x60, vde-schraubendreher (torx®), schraubendreher torx 8, Schraubendreher, Schraubendreher für Schrauben mit Innen-TORX-Profil, Schraubenzieher, 4000827797 |
| | |
| | | Angebote (30) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 2,92* | € 3,91* | | | | | | | | 1 | | € 9,80* | ab € 2,93* | € 3,92* | | | | Lager 4757 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 3,38* | € 4,76* | | | | | | | | | 3 | | € 4,00* | ab € 3,48* | € 4,77* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 3,60* | € 4,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|