Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yageo RC0603FR-07100RL RC0603FR-07100RL Dickschicht-Widerstand 100Ω SMD 0603 0.1W 1% 5000 St. T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D438542
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     RC0603FR-07100RL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
Widerstand

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
RoHS-konform:
Ja
Typ:
RC0603FR-07100RL
Widerstand:
100 Ω
Bauform:
0603
Bauart:
SMD
Belastbarkeit:
0.1 W
Toleranz ±:
1 %
Verpackungsart:
Tape on Full reel
Produkt-Art:
Dickschicht-Widerstand
Weitere Suchbegriffe: Widerstände, dickfilmwiderstand, Yageo, Wiederstand
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10000
5000
Frei Haus
ab € 0,00155*
€ 0,00246*
Lager 615
5000
€ 4,00*
ab € 0,00127*
€ 0,00249*
1 Tag
2890000
5000
€ 14,99*
ab € 0,0029*
€ 0,00444*
1 Tag
2849
500
€ 5,95*
ab € 0,003*
€ 0,00613*
9 Tage
nicht lagernd
5000
€ 25,00*
ab € 0,00582*
€ 0,00868*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5000 Stück
€ 0,00249*
€ 0,00296
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 0,00198*
€ 0,00236
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,00195*
€ 0,00232
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,0019*
€ 0,00226
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,00127*
€ 0,00151
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5000 Stück ( entspricht € 12,45* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aven
1340
ab € 5,92*
Zubehör
Idealtek
ST-5S
ab € 353,03*
Zubehör
Yageo
RC0402JR-SKE24L
ab € 129,31*
Zubehör
Yageo
RC0603JR-SKE24L
ab € 112,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.