Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

YAGEO RC0603FR-07100RL. RES, THICK FILM, 100R, 1%, 0.1W, 0603, R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2131804
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     RC0603FR-07100RL.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
Widerstand
Widerstandstyp: General Purpose
  • Nennleistung: 100 mW
  • Produktlänge: 1.6 mm
  • Produktpalette: RC Series
  • Widerstand: 100 ohm
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Produktbreite: 0.85 mm
  • Qualifikation: -
  • Nennspannung: 75 V
  • Widerstandstechnologie: Thick Film
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 0603 [1608 Metric]
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • SVHC: No SVHC (16-Jan-2020)
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Widerstände, widerstand 0,1 watt, widerstand, yageo widerstand, Bauelemente, Festwiderstände, Passive, SMD-Chip-Widerstände, YAGEO, RC0603FR-07100RL., 2131804, 213-1804
    Angebote (8)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1 Tag
    10000
    5000
    Frei Haus
    ab € 0,00155*
    € 0,00246*
    5000
    € 4,00*
    ab € 0,00127*
    € 0,00249*
    1 Tag
    2845000
    5000
    € 14,99*
    ab € 0,0029*
    € 0,00445*
    1 Tag
    2849
    500
    € 5,95*
    ab € 0,003*
    € 0,00614*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    5000
    € 25,00*
    ab € 0,00582*
    € 0,00863*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5000 Stück
    € 0,00863*
    € 0,01027
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,00582*
    € 0,00693
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Stück
    Mindestbestellmenge: 5000 Stück ( entspricht € 43,15* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Aven
    1340
    ab € 5,93*
    Zubehör
    Idealtek
    ST-5S
    ab € 353,67*
    Zubehör
    Yageo
    RC0402JR-SKE24L
    ab € 129,18*
    Zubehör
    Yageo
    RC0603JR-SKE24L
    ab € 113,12*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.