Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AVEN 1340 PRECESSION TWEEZER, 120MM, Tweezer Type:


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1002038
Hersteller:
     Aven
Herst.-Nr.:
     1340
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mehrzweckpinzette
Präzisions-Pinzette
Präzisionspinzette
Feinspitzpinzette
Produktpalette: -
  • Pinzettenspitze: Straight, Pointed
  • Gesamtlänge: 120 mm
  • Pinzettentyp: Precision
  • Pinzettenspitzenmaterial: Stainless Steel Tip
  • Pinzettenmaterial: Stainless Steel Body
  • Ausführung der Spitzen: Style 00
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Spitzpinzette, präzisionspinzette spitz 120mm, spitzpinzette, spitzpinzette 120mm, Handwerkzeuge, Pinzetten, Werkstattbedarf, Werkstückaufnahme, Werkzeuge, AVEN, 1340, 1002038, 100-2038
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 5,94*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 8,69*
    € 10,34
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 8,67*
    € 10,32
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 8,39*
    € 9,98
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 7,93*
    € 9,44
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 7,56*
    € 9,00
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 5,94*
    € 7,07
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.