Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

YAGEO RC0402JR-SKE24L WIDERSTAND SAMPLE KIT RC0402 5% E24


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1901656
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     RC0402JR-SKE24L
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bauelemente
Festwiderstände
Passive
Sortimente
Produktpalette: -
  • Anzahl der Produkte im Kit: 100
  • Widerstandswerte: 1R bis 22M
  • Nennleistung: 62.5mW
  • Lieferumfang des Kits: 100 Stück 110 Min. Artikel RC0402-Chip-Widerstand
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Widerstandstoleranz: ± 5%
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 128,69*
      
    Preis gilt ab 500 Sätze
    1 Satz enthält 1 Stück (ab € 128,69* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Satz
    € 169,93*
    € 202,22
    pro Satz
    ab 2 Sätze
    € 168,22*
    € 200,18
    pro Satz
    ab 5 Sätze
    € 153,20*
    € 182,31
    pro Satz
    ab 10 Sätze
    € 143,23*
    € 170,44
    pro Satz
    ab 500 Sätze
    € 128,69*
    € 153,14
    pro Satz
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.