| |
|
| Artikel-Nr.: 615-D40123 Herst.-Nr.: QAUR1361L030 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| LED-Spot mit 1W LED und optischer Linse. Der Spot wird mich Anschlusslitzen geliefert an denen Stecker und Buchse montiert sind. Hinweise: Die LED muss mit einer Konstantstromquelle betrieben werden. + Abbildung ähnlich Weitere Informationen: | | Leistung: | 2.15 W | Höhe: | 17 mm | Farbe: | weiß | Typ: | QAUR1361L030 | Durchmesser: | 38 mm | Zuleitungslänge: | 30 cm | Zertifizierungsstelle EEK: | EC | Zertifizierungscode EEK: | 988848 | Zertifizierungsname EEK: | EPREL | Anschluss: | Kabel, offenes Ende | Durchlassstrom I(F): | 700 mA | Durchlassspannung U(F): | 3.1 V | Abstrahlwinkel: | 30 ° | Herstellerfarbe: | Weiß | Lichtstrom (phi): | 205 lm | Energieeffizienzklasse: | F | Produkt-Art: | HighPower-LED-Spot |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 14,13* | € 19,67* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 15,61* | € 22,30* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 36,67* | € 48,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|