Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signal Construct QAUR1361L030 HighPower-LED-Spot Weiß EEK: F (A - G) 2.15W 205lm 30° 3.1V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Signal
Signal
Artikel-Nr.:
     1039H-940910122870
Hersteller:
     Signal Construct
Herst.-Nr.:
     QAUR1361L030
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gefrier-Kombination
Gefrierkombination
Kühl-, Gefrierkombi
Kühl-, Gefrierkombination
Signal Construct QAUR1361L030 HighPower-LED-Spot Weiß EEK: F (A - G) 2.15W 205lm 30° 3.1V

LED-Spot mit 1W LED und optischer Linse. Der Spot wird mich Anschlusslitzen geliefert an denen Stecker und Buchse montiert sind.

Kategorie: HighPower-LED-Spot
Typ: QAUR1361L030
Herstellerfarbe: Weiß
Durchlassspannung U(F): 3.1 V
Durchlassstrom I(F): 700 mA
Lichtstrom (phi): 205 lm
Abstrahlwinkel: 30 °
Anschluss: Kabel, offenes Ende
Zuleitungslänge: 30 cm
Höhe: 17 mm
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 38 mm
Farbe: weiß
Produkt-Art: HighPower-LED-Spot
Leistung (Details): 2.15 W
Energieeffizienzklasse: A++
Energieeffizienzklasse: F
Hersteller-Nr.: QAUR1361L030
EAN: - - - - - - - - -
Hersteller: Signal Construct
Modell: QAUR1361L030
Gehäuse: Aluminium, natur eloxiert
Optik/Linse: Plexiglas (PMMA)

Weitere Suchbegriffe: Kühlgefrierkombi, Kühlkombi, Kühlkombination, gefrierkombination, Signal Construct, QAUR1361L030, led, high-power-led
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 13,21*
€ 19,83*
€ 5,90*
ab € 13,93*
€ 19,85*
Lager 1039
10
€ 6,99*
ab € 33,29*
€ 44,38*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,38*
€ 52,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,66*
€ 51,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,96*
€ 48,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,94*
€ 47,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,09*
€ 46,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,29*
€ 39,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.