| |
|
| Artikel-Nr.: 615-D396242 Herst.-Nr.: WH15S-00138-02 EAN/GTIN: 0076490114053 |
| |
|
| | |
| Asbestfasern, wie Chrysotil, haben eine typische Größe von 3 bis 5 µm. Das für die Overalls MICROGARD® 1500 verwendete SMS-Material filtert nachweislich zu 100 % Partikel, die größer sind als 3 µm. Kombination von Robustheit und Partikelschutz. 3-teilige Kapuze mit Gummizüge an der Kapuze, Taille, Arm-/Beinabschlüssen. 2-Wege-Frontreißverschluss mit wiederverschließbarer Abdeckblende. Lieferumfang: Schutzkleidung Weitere Informationen: | | Obermaterial: | SMS-Material | Herstellerfarbe: | Weiß | Größe: | S | Normen: | EN ISO 13688:2013;EN ISO 13982-1:2004;EN 13034:2005;EN 1073-2:2002 | Produkt-Art: | Schutzanzug |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Chemikalienschutzoverall, Säureschutzoverall, Einmalanzug, Einmaloverall, Einmalschutzanzug, Einweganzug, Einweganzüge, Einwegoverall, Einwegschutzanzug, Einwegschutzanzüge, SMMS-Overall, Lackiererschutzanzug, Lackiererschutzanzüge, Schutzanzug für leichte Beanspruchung, einweganzug weiß größe s, einmalanzug weiß, einmalanzug, Ansell, AlphaTec®, schutzausrüstung, arbeitskleidung |
| | |
| |