Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kerafol U110 Wärmeleitpad silikonfrei 0.5mm 2.0 W/mK (L x B) 100mm x 100mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D385072
Hersteller:
     Kerafol
Herst.-Nr.:
     1.00U110.ST.00500.W003387
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wärmeleitfolie
Wärmeleitpad
kerafol wärmeleitfolie
wärmeleitfolie
Flexible Keramik, wärmeleitend und isolierend. U 110 eignet sich besonders für silikonempfindliche Anwendungen und ist eine Alternative zu silikonbasierten Gap Pads (Softtherm Films). Die silikonfreien Gap Pads (Softtherm Films) bieten eine hohe elektrische Isolierung und sehr gute Wärmeleitfähigkeit.
Weitere Informationen:
Länge:
100 mm
Farbe:
braun
Breite:
100 mm
Typ:
U110
Herstellerfarbe:
Braun
Materialstärke:
0.5 mm
Besonderheiten:
silikonfrei
Wärme-Leitfähigkeit:
2.0 W/mK
Max. Temperatur:
+110 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
Wärmeleitpad
Weitere Suchbegriffe: wärmeleitpad 0,5mm, Kerafol, Wärmeleitung, Wärmeableitung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
202
Frei Haus
ab € 7,56*
€ 12,23*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 7,02*
€ 12,24*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,24*
€ 14,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,02*
€ 14,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,23*
€ 13,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,61*
€ 12,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,18*
€ 12,11
pro Stück
ab 250 Stück
€ 8,86*
€ 10,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.