Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kerafol U110 Wärmeleitpad silikonfrei 0.5 mm 2.0 W/mK (L x B) 100 mm x 100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2756290-BP
Hersteller:
     Kerafol
Herst.-Nr.:
     1.00U110.ST.00500.W003387
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wärmeleitfolie
Wärmeleitpad
kerafol wärmeleitfolie
wärmeleitfolie
Kerafol U110 Wärmeleitpad silikonfrei 0.5 mm 2.0 W/mK (L x B) 100 mm x 100 mm

Wärmeleitmatte silikonfrei (SOFTTHERM® Film) U110

Flexible Keramik, wärmeleitend und isolierend. U 110 eignet sich besonders für silikonempfindliche Anwendungen und ist eine Alternative zu silikonbasierten Gap Pads (Softtherm Films). Die silikonfreien Gap Pads (Softtherm Films) bieten eine hohe elektrische Isolierung und sehr gute Wärmeleitfähigkeit.

Technische Daten:
Bauelemente-Besonderheiten: silikonfrei · Herstellerfarbe: Braun · Materialstärke: 0.5 mm · Produktabmessung, Breite: 100 mm · Produktabmessung, Länge: 100 mm · Temperatur (max.): +110 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Typ: U110 · Wärme-Leitfähigkeit: 2.0 W/mK

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 100 mm x 100 mm
Herstellerfarbe:
Braun
Produktabmessung, Länge:
100 mm
Produktabmessung, Breite:
100 mm
Marke:
Kerafol
Farbe:
braun
Bauelemente-Besonderheiten:
silikonfrei
Wärme-Leitfähigkeit:
2.0 W/mK
Materialstärke:
0.5 mm
Typ:
U110
Temperatur (max.):
+110 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Wärmeleitpad
Weitere Suchbegriffe: wärmeleitpad 0,5mm, Kerafol, 1.00U110.ST.00500.W003387, Wärmeleitung, Wärmeableitung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
202
Frei Haus
ab € 7,57*
€ 12,24*
€ 4,00*
ab € 7,03*
€ 12,25*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,24*
€ 14,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,99*
€ 14,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,31*
€ 13,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,73*
€ 12,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,14*
€ 12,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,81*
€ 11,67
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.