Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-D37405 Herst.-Nr.: SG1650 EAN/GTIN: 4043158001457 |
| |
|
| | |
| Dieser professionelle Alarmgeber wurde speziell für die Absicherung privater und gewerblicher Objekte entwickelt. Der Alarmgeber verfügt über ein ultraflaches Aluminiumgehäuse mit integrierter, lautstarker Sirene und aufgesetzter Blitzleuchte. Die hohe Manipulationssicherheit wird durch ein zusätzliches Innengitter, einen Abreißkontakt und einen Deckelschalter realisiert. Für Innen- und Außenmontage. Features: Schalldruck 110 dB/1 m Aus wetterfestem Aluminium Flaches Gehäuse Lieferumfang: Alarmsirene · Bedienungsanleitung. Weitere Informationen: | | Tiefe: | 115 mm | Höhe: | 310 mm | Breite: | 190 mm | Einsatzort: | Innenbereich + Außenbereich | Betriebstemperatur: | -25 - +55 °C | Schutzart: | IP34 | Blitzer-Stromaufn. Ruhe/ausgelöst: | 350 mA | Betriebsspannung: | 12 V/DC | Stromaufnahme: | 340 mA ohne Blitz / 750 mA mit Blitz | Blitz-Frequenz: | 70 Blitze/min | Schalldruck (max.): | 110 dB | Produkt-Art: | Alarm-Sirene mit Blitzleuchte | Leuchtfarbe: | Rot |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sirene Blitzleuchte, Sirene mit Blitz, SmartHome Sirene, Warnlampe, Warnleuchte, warnlampe rot 12v, außensirene abus, außensirene, 4043158008333, ABUS, Alarmvorrichtung |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 48,49* | € 64,76* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 50,16* | € 64,76* | | | | | 23 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 50,34* | € 64,85* | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 50,28* | € 64,87* | | | | | 21 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 50,50* | € 64,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|