Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-D35710 Herst.-Nr.: ABTS44182 EAN/GTIN: 4003318441820 |
| |
|
| | |
| Auspacken, aufstecken, fertig! Einfache Anbringung. Geeignet für leichte Innentüren mit einem Türgewicht bis max. 20 kg. Features: Universal für DIN-rechte und DIN-linke Türen geeignet Kein Bohren – Kein Schrauben Lieferumfang: Mini-Türschließer · Bedienungsanleitung. Weitere Informationen: | | Farbe: | grau | Herstellerfarbe: | Silber | Produkt-Art: | Türschließer |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 25,31* | € 34,28* | | | | | 1 Tag | | | | | € 8,50* | ab € 26,18* | € 34,49* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 26,32* | € 34,68* | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 26,21* | € 35,23* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 31,09* | € 40,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|