Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 223-0241001 Herst.-Nr.: 441820 EAN/GTIN: 4003318441820 |
| |
|
| | |
| ABUS Mini Türschließer Türgewicht bis max. 20 kg Falzstärken bis 16 mm silberfarbig Mini-Türschließer Clip Close Für leichte Innentüren, geeignet für ein Türgewicht bis max. 20 kg Schließkraft 3-stufig einstellbar Ls und Rs verwendbar Jederzeit abnehmbar Kein Bohren kein Schrauben Offene oder knallende Türen, Durchzug? Türschließer von ABUS schaffen hier Abhilfe. Ob in öffentlichen Gebäuden oder in den eigenen vier Wänden, ABUS Türschließer bieten den Komfort für das sichere und leise Schließen von Türen. Bei Brandschutztüren sind Türschließer sogar sicherheitsrelevant, denn Brandschutztüren müssen vorschriftsgemäß selbstschließend sein. Die oben liegenden Türschließer von ABUS sind leicht zu montieren und eignen sich für nahezu alle Türgrößen und -ausführungen. Der Türschließer ABUS 2603 eignet sich für alle leichten Innentüren bis zu einem Türgewicht von 20 kg. Die Schließkraft ist dreistufig einstellbar. Besonders praktisch ist, dass sich der Türschließer ohne Anbohren von Türblatt oder -Rahmen montieren und jederzeit abnehmen lässt. Weitere Informationen: | | Anzahl mitgelieferte Schlüssel: | ohne Schlüssel | Ausführung: | Einstellbare Schließgröße, max. 20 kg | EAN: | 4003318 441820 | Feuerschutztür: | No | Färbung: | silber | Türart: | Zimmertür | Türblattgewicht: | max. 20 kg | VdS anerkannt: | No |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 26,33* | € 34,02* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 26,44* | € 34,14* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 26,87* | € 34,63* | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 26,91* | € 34,64* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 25,95* | € 34,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|