Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Würth Elektronik 150060VS75000 SMD-LED 0603 Hellgrün 40 mcd 140° 30mA 2V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D30129
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     150060VS75000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led grün
smd-led
Die Leucht- und Signaldioden von Würth Elektronik bestechen durch ihren niedrigen Energieverbrauch und ihre hohe Zuverlässigkeit.
Hinweise:
Ordinäre LED-Chips müssen immer durch Vorwiderstände oder Konstantstromquellen strombegrenzt werden.
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
0.7 mm
Länge:
1.6 mm
Farbe:
grün
Breite:
0.8 mm
Typ:
150060VS75000
Ausführung:
Klar
Betriebstemperatur:
-40 - +85 °C
Bauform:
0603
Bauart:
SMD
Durchlassstrom I(F):
30 mA
Durchlassspannung U(F):
2 V
Lichtstärke I(V):
40 mcd
Abstrahlwinkel:
140 °
Wellenlänge:
570 nm
Herstellerfarbe:
Hellgrün
Technologie:
AlInGaP
Max. Temperatur:
85 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
SMD-LED
Weitere Suchbegriffe: Würth Elektronik, 815-4215, LED
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4000
Frei Haus
ab € 0,0712*
€ 0,0891*
Lager 615
100
€ 4,00*
ab € 0,0709*
€ 0,1183*
1 Tag
3718
5
€ 14,99*
ab € 0,1007*
€ 0,2498*
1 Tag
1845
25
Frei Haus
ab € 1,352*
€ 2,41*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1183*
€ 0,1408
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1027*
€ 0,1222
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0988*
€ 0,1176
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0891*
€ 0,106
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0875*
€ 0,1041
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0709*
€ 0,0844
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 11,83* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
ST-LED
ab € 140,01*
Zubehör
Würth Elektronik
499904
ab € 101,06*
Zubehör
Würth Elektronik
885050
ab € 132,48*
Zubehör
Würth Elektronik
885060
ab € 140,51*
Zubehör
Würth Elektronik
885070
ab € 157,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.