Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WAGO 2010-1207 Schutzleiterklemme 10mm Zugfeder Belegung: PE Grün, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D27754
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2010-1207
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
Erdklemme
Erdungsklemme
Die Schutzleiterklemme 2010 ermöglicht durch den CAGE-CLAMP S-Anschluss einfaches Stecken von eindrähtigen und flexiblen, mit aufgecrimpter Aderendhülse versehenen, Leitern.
Features:

TOPJOB®S
CAGE CLAMP®
Weitere Informationen:
Farbe:
grün + gelb
Breite:
10 mm
Herst.-Teilenr.:
2010-1207
Nennstrom:
57 A
Anzahl Reihen:
1
Querschnitt flexibel (max.):
16 mm²
Querschnitt flexibel (min.):
0.50 mm²
Querschnitt starr (max.):
10 mm²
Querschnitt starr (min.):
0.50 mm²
Polzahl:
2
Anschluss:
Zugfeder
Polzahl je Reihe:
2
Herstellerfarbe:
Grün + Gelb
AWG max.:
6
AWG min.:
20
Belegung:
PE
Klemmenbreite:
10 mm
Abisolierlänge (max.):
19 mm
Abisolierlänge (min.):
17 mm
Produkt-Art:
Schutzleiterklemme
Weitere Suchbegriffe: PEN-Klemme, Schutzleiterklemme, durchgangsklemme grün gelb wago, reihenklemmen wago, reihenklemmen, WAGO, 758-1815, Anreihklemmen
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,45*
ab € 2,0804*
€ 2,6604*
8 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,98*
ab € 2,325*
€ 2,965*
2 Tage
152
1
€ 6,40*
ab € 2,26793*
€ 3,14793*
3 Tage
220
1
€ 4,95*
ab € 2,28*
€ 3,17*
Lager 615
3
€ 4,00*
ab € 3,19*
€ 6,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 19,83* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-174
ab € 2,5608*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-182
ab € 2,7904*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-193
ab € 0,1382*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-198
ab € 0,1318*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2010-100
ab € 0,17*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2010-402
ab € 0,4244*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2010-403
ab € 0,69*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2010-404
ab € 1,1684*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2010-433
ab € 0,9124*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2010-435
ab € 1,86845*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-103
ab € 26,58*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-113
ab € 5,74*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-123
ab € 26,60*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-197
ab € 10,06*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-198
ab € 99,81*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.