Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lumberg P 126 Modularstecker P 126 Stecker, gerade Polzahl 4P4C Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D26342
Hersteller:
     Lumberg
Herst.-Nr.:
     P 126
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Modularstecker
RJ45 Steckverbinder
Western stecker
Westernstecker
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Typ:
P 126
Temperaturbereich:
-40 - +125 °C °C
Spezifikation:
CAT 3
Stecker-Norm:
RJ10
Bauform:
Stecker, gerade
Polzahl:
4P4C
Anschluss:
Schneid-Klemm
Herstellerfarbe:
Transparent
AWG max.:
26
Kontaktmaterial:
CuSn, vergoldet
Max. Temperatur:
+125 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
RJ45-Steckverbinder
Weitere Suchbegriffe: rj45 steckverbinder cat3, rj45 steckverbinder, modularstecker rj10, Lumberg, Modular-Steckverbinder
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,90*
ab € 0,0719*
€ 0,1555*
Lager 615
50
€ 4,00*
ab € 0,092*
€ 0,1635*
10
€ 6,90*
ab € 0,103*
€ 0,164*
1 Tag
158637
100
€ 14,99*
ab € 0,0756*
€ 0,20*
1 Tag
4227
20
Frei Haus
ab € 0,133*
€ 0,228*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,1635*
€ 0,1946
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1471*
€ 0,175
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1324*
€ 0,1576
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1248*
€ 0,1485
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1191*
€ 0,1417
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,115*
€ 0,137
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,092*
€ 0,109
pro Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 8,175* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Alpha Wire
1604 SL030
ab € 117,82*
Zubehör
Lumberg
ZP25-2
ab € 63,96*
Zubehör
Lumberg
ZP25-3
ab € 79,92*
Zubehör
Multicomp
GC5042
ab € 36,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.