Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker, RJ10, 4-polig, 4P4C, P 126


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stecker, RJ10, 4-polig, 4P4C, P 126
Stecker, RJ10, 4-polig, 4P4C, P 126
Artikel-Nr.:
     4502-41P1362
Hersteller:
     Lumberg
Herst.-Nr.:
     P 126
EAN/GTIN:
     4099889821567
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Modularstecker
RJ45 Steckverbinder
Western stecker
Westernstecker
Modular-Steckverbinder, P 126, Lumberg Modularstecker, 4p4c (RJ10), mit Verriegelungslasche und Eindringkontakten.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stecker
Polbild:
4P4C
Polzahl:
4-polig
RJ-Variante:
RJ10
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
0.0007 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: rj45 steckverbinder cat3, rj45 steckverbinder, modularstecker rj10, Steckverbinder, Steckverbindung, Netzwerk- und Telekommunikations-Steckverbindung, Modularsteckverbinder, Westernsteckverbinder, Netzwerksteckverbinder
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,90*
ab € 0,0719*
€ 0,1555*
50
€ 4,00*
ab € 0,092*
€ 0,1635*
Lager 4502
10
€ 6,90*
ab € 0,103*
€ 0,164*
1 Tag
158637
100
€ 14,99*
ab € 0,0756*
€ 0,20*
1 Tag
4227
20
Frei Haus
ab € 0,133*
€ 0,228*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,164*
€ 0,195
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,148*
€ 0,176
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,138*
€ 0,164
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,132*
€ 0,157
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,128*
€ 0,152
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,103*
€ 0,123
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 1,64* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Alpha Wire
1604 SL030
ab € 118,05*
Zubehör
Lumberg
ZP25-2
ab € 64,46*
Zubehör
Lumberg
ZP25-3
ab € 80,38*
Zubehör
Multicomp
GC5042
ab € 36,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.