Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO GC5042 KABEL FLACHBAND WESTERN 4ADR WEISS 100M


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1202608
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     GC5042
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Länge auf Rolle (metrisch): 100 m
  • Produktpalette: GC
  • Mantelfarbe: Weiß
  • Leitermaterial: Kupfer
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 7 x 0.16mm
  • Drahtdurchmesser: 26 AWG
  • Anzahl der Adern: 4 Ader(n)
  • Außendurchmesser: -
  • Leiterquerschnitt CSA: 0.14 mm²
  • Kabelabschirmung: Ungeschirmt
  • Länge auf Rolle (imperial): 328 ft
  • Nennspannung: 48 VAC
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Mantelmaterial: PVC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, signalkabel 4x0,14mm², alarmkabel 4-adrig, alarmkabel 100m, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Mehradrige, MULTICOMP PRO, GC5042, 1202608, 120-2608
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 36,62*
      
    Preis gilt ab 3.000 Rollen
    1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 36,62* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 56,65*
    € 67,41
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 54,84*
    € 65,26
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 49,47*
    € 58,87
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 43,74*
    € 52,05
    pro Rolle
    ab 20 Rollen
    € 42,80*
    € 50,93
    pro Rolle
    ab 3000 Rollen
    € 36,62*
    € 43,58
    pro Rolle
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    GC5042
    ab € 0,568*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.