Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lumberg P 126 Modularstecker P 126 Stecker, gerade Polzahl 4P4C Transparent 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-738573-BP
Hersteller:
     Lumberg
Herst.-Nr.:
     P 126
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Modularstecker
RJ45 Steckverbinder
Western stecker
Westernstecker
Lumberg P 126 Modularstecker P 126 Stecker, gerade Polzahl 4P4C Transparent 1 St.

Modularstecker

Technische Daten:
AWG max.: 26 · Anschluss (Bauelemente): Schneid-Klemm · Herstellerfarbe: Transparent · Kontaktmaterial: CuSn, vergoldet · Netzwerk-Spezifikation: CAT 3 · Polzahl: 4P4C · Stecker-Norm: RJ10 · Steckverbinder-Bauform: Stecker, gerade · Temperatur (max.): +125 °C · Temperatur (min.): -40 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Transparent
Stecker-Norm:
RJ10
Marke:
Lumberg
Anschluss (Bauelemente):
Schneid-Klemm
Polzahl:
4P4C
Typ (Hersteller-Typ):
P 126
Netzwerk-Spezifikation:
CAT 3
AWG max.:
26
Steckverbinder-Bauform:
Stecker|ツ| gerade
Kontaktmaterial:
CuSn|ツ| vergoldet
Temperatur (max.):
+125 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
RJ45-Steckverbinder
Weitere Suchbegriffe: rj45 steckverbinder cat3, rj45 steckverbinder, modularstecker rj10, Lumberg, P 126, Modular-Steckverbinder
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 4,00*
ab € 0,11*
€ 0,14*
10
€ 6,90*
ab € 0,092*
€ 0,1468*
10
€ 5,90*
ab € 0,0719*
€ 0,1548*
1 Tag
177037
100
€ 14,99*
ab € 0,0718*
€ 0,1899*
Lager 102
4347
20
Frei Haus
ab € 0,133*
€ 0,227*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 0,227*
€ 0,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,201*
€ 0,239
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,187*
€ 0,223
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,177*
€ 0,211
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,169*
€ 0,201
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,159*
€ 0,189
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,133*
€ 0,158
pro Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 4,54* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Alpha Wire
1604 SL030
ab € 121,75*
Zubehör
Lumberg
ZP25-2
ab € 52,90*
Zubehör
Lumberg
ZP25-3
ab € 55,60*
Zubehör
Multicomp
GC5042
ab € 35,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.