Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alpha Wire Steuerkabel 0,14 mm² 26 Mehradriges verdrilltes Kabel Silber


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2773676
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     1604 SL030
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Leiterquerschnitt = 0,14 mm²
Aderzahl = 4
AWG = 26
Länge = 304.8m
Mantelfarbe = Silber
Kabeltyp = Audio, Steuerung, Messtechnik
Kabelprofil = Mehradriges verdrilltes Kabel
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
0,14 mm²
Aderzahl:
4
AWG:
26
Länge:
304.8m
Mantelfarbe:
Silber
Kabeltyp:
Audio, Steuerung, Messtechnik
Kabelprofil:
Mehradriges verdrilltes Kabel
Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, signalkabel 4x0,14mm², alarmkabel 4-adrig, alarmkabel, 2773676, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Twisted-Pair- und Multicore-Datenkabel, Alpha Wire, 1604SL030, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Twisted Pair & Multicore Data Cable
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
37
Frei Haus
ab € 117,82*
€ 147,48*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 138,38*
€ 172,30*
Lager 108
Frei Haus
ab € 156,33*
€ 198,84*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 198,84*
€ 236,62
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 195,03*
€ 232,09
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 186,26*
€ 221,65
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 173,51*
€ 206,48
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 156,33*
€ 186,03
pro Rolle
1 Rolle enthält 100 Meter (ab € 1,5633* pro Meter)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Knipex
74 06 250
ab € 31,29*
Zubehör
Knipex
95 05 165
ab € 12,77*
Zubehör
Panduit
PLT2S-C0
ab € 0,0371*
Zubehör
JOKARI-Krampe
20030
ab € 40,93*
Zubehör
JOKARI-Krampe
30140
ab € 11,11*
Zubehör
Multicomp
MP-ABI-050-RC
ab € 1,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.