Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Binder 99-4225-70-07 Rundstecker Stecker, gewinkelt Gesamtpolzahl: 6 + PE Serie (Rundsteckverbi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D22455
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     99-4225-70-07
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
692-Rundsteckverbinder
692-Steckverbinder
Rundsteckverbinder 692
Serie 692 Steckverbinder
· Steckverbinder mit Schraubverriegelung
· VDE-, SEV-, UL-Zulassung
Features:
IP67
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Kabel-Ø (max.):
8 mm
Voreilender Kontakt (PE):
Ja
Nennspannung:
250 V
Schutzart:
IP67
Verschluss:
Schrauben
Herst.-Teilenr.:
99-4225-70-07
Typ:
99-4225-70-07
Nennstrom:
10 A
Serie:
693
Kabel-Ø (min.):
6 mm
Bauform:
Stecker, gewinkelt
Anschlusswinkel:
180 °
Polzahl:
6
Anschluss:
Löten
Gesamtpolzahl:
6 + PE
max. Querschnitt:
0.75 mm²
Prüfzeichen:
VDE, SEV, UL
AWG:
20
Kontaktmaterial:
Ag (Silber)
Produkt-Art:
Rundstecker
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 12,27*
€ 18,07*
€ 6,90*
ab € 11,96*
€ 18,08*
€ 5,95*
ab € 11,83*
€ 18,60*
€ 6,90*
ab € 11,10*
€ 20,62*
2 Tage
27
Frei Haus
ab € 14,49*
€ 21,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,07*
€ 21,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,75*
€ 21,12
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,56*
€ 20,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,96*
€ 18,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,33*
€ 18,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,83*
€ 17,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,68*
€ 17,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,27*
€ 14,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
08 2299 000 000
ab € 2,27*
Zubehör
Binder
99 4226 00 07
ab € 6,59*
Zubehör
Binder
09 4228 00 07
ab € 4,43*
Zubehör
Binder
09-4220-00-07
ab € 6,39*
Zubehör
Binder
09-4220-150-07
ab € 10,23*
Zubehör
Binder
09-4204-00-07
ab € 2,35*
Zubehör
Binder
99-4202-00-07
ab € 4,55*
Zubehör
Binder
99-4218-00-07
ab € 7,20*
Zubehör
Binder
08-0628-000-008
ab € 1,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.