Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

binder 09-4220-00-07 Rundsteckverbinder Flanschbuchse Gesamtpolzahl: 6 + PE Serie (Rundsteckverbinder): 693 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-733276-BP
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     09-4220-00-07
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
692-Rundsteckverbinder
692-Steckverbinder
Rundsteckverbinder 692
Serie 692 Steckverbinder
binder 09-4220-00-07 Rundsteckverbinder Flanschbuchse Gesamtpolzahl: 6 + PE Serie (Rundsteckverbinder): 693 1 St.

Standard-Rundsteckverbinder Serie 693

IP67

· Steckverbinder mit Schraubverriegelung
· Mit Schraub- und Lötanschluss verfügbar
· VDE-, SEV-, UL-Zulassung

Technische Daten:
AWG: 22 - 16 · Anschluss (Bauelemente): Schrauben · Anschlusswinkel: 180 ° · Kontaktmaterial: Ag (Silber) · Nennspannung: 250 V · Nennstrom: 10 A · Normen/Prüfzeichen: VDE, SEV, UL · Polzahl (num): 6 · Querschnitt (max.): 1.5 mm² · Schutzart: IP67 · Serie (Rundsteckverbinder): 693 · Steckverbinder-Bauform: Flanschbuchse · Verschlussart (Details): Schrauben · Voreilender Kontakt (PE): Ja

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Gesamtpolzahl:
6 + PE
Querschnitt-Bereich:
1.5 mm² (max)
Nennstrom - gerundet:
10 A
Marke:
binder
Schutzart:
IP67
Voreilender Kontakt (PE):
Ja
Anschluss (Bauelemente):
Schrauben
Serie (Rundsteckverbinder):
693
Herst.-Teilenr.:
09-4220-00-07
Typ (Hersteller-Typ):
09-4220-00-07
Nennstrom:
10 A
Nennspannung:
250 V
Querschnitt (max.):
1.5 mm²
Polzahl (num):
6
Steckverbinder-Bauform:
Flanschbuchse
Anschlusswinkel:
180 °
Normen/Prüfzeichen:
VDE|ツ| SEV|ツ| UL
AWG:
22 - 16
Kontaktmaterial:
Ag (Silber)
Verschlussart (Details):
Schrauben
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Rundsteckverbinder
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 7,02*
€ 9,80*
€ 4,00*
ab € 7,05*
€ 9,83*
€ 5,46*
ab € 7,06*
€ 9,83*
€ 3,90*
ab € 8,00*
€ 11,08*
Lager 102
43
Frei Haus
ab € 11,25*
€ 16,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,18*
€ 19,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,92*
€ 18,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,17*
€ 18,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,26*
€ 16,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,54*
€ 16,11
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,36*
€ 15,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,10*
€ 15,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,25*
€ 13,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
08 2302 000 000
ab € 2,57*
Zubehör
Binder
16 0566 00 00
ab € 20,44*
Zubehör
Binder
16-0565-00-00
ab € 2,47*
Zubehör
Binder
99-4217-110-07
ab € 8,41*
Zubehör
Binder
99-4201-00-07
ab € 4,31*
Zubehör
Binder
99-4201-110-07
ab € 4,86*
Zubehör
Binder
99-4225-14-07
ab € 7,83*
Zubehör
Binder
99-4217-14-07
ab € 8,50*
Zubehör
Binder
08-2673-000-000
ab € 2,88*
Zubehör
Binder
08-2672-000-000
ab € 3,19*
Zubehör
Binder
99 4217 300 07
ab € 10,80*
Zubehör
Binder
99-4217-00-07
ab € 7,88*
Zubehör
Binder
99-4217-70-07
ab € 9,72*
Zubehör
Binder
99-4225-00-07
ab € 7,28*
Zubehör
Binder
99-4225-300-07
ab € 10,62*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.