Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Binder-USA Series 693


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-7372174
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     09 4228 00 07
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
692-Rundsteckverbinder
692-Steckverbinder
Rundsteckverbinder 692
Serie 692 Steckverbinder
Binder-USA Series 693 - Netzanschluss - 6-Pol + PE (W) - 250 V - 10 A
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Netzanschluss
Technologie
Ungeschirmt
Besonderheiten
Kunststoffgehäuse, Paneel montierbar, Lötart, RD 24 Verriegelung, Kabeldurchmesser bis zu 21,5 mm
American Wire Gauge (AWG)
18
Bewertete Stromstärke
10 A
Bewertete Spannung
250 V
Beschichteter Stecker
Silber
Verschiedenes
Kennzeichnung
UL, VDE, IP67
Konnektivität
Anschluss
Spannung 6-Pol + PE - weiblich
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,62*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
08 2302 000 000
ab € 2,25*
Zubehör
Binder
16 0566 00 00
ab € 16,73*
Zubehör
Binder
16-0565-00-00
ab € 1,94*
Zubehör
Binder
99-4217-110-07
ab € 8,36*
Zubehör
Binder
99-4201-00-07
ab € 4,08*
Zubehör
Binder
99-4201-110-07
ab € 4,64*
Zubehör
Binder
99-4225-14-07
ab € 7,85*
Zubehör
Binder
99-4217-14-07
ab € 8,49*
Zubehör
Binder
08-2673-000-000
ab € 2,12*
Zubehör
Binder
99 4217 300 07
ab € 10,88*
Zubehör
Binder
99-4217-00-07
ab € 7,18*
Zubehör
Binder
99-4217-70-07
ab € 8,73*
Zubehör
Binder
99-4225-00-07
ab € 6,58*
Zubehör
Binder
99-4225-300-07
ab € 9,23*
Zubehör
Binder
99-4225-70-07
ab € 10,92*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.