Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelstecker, 6-polig + PE, Lötkelch, Schraubverriegelung, abgewinkelt, 99 4225


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Winkelstecker, 6-polig + PE, Lötkelch, Schraubverriegelung, abgewinkelt, 99 4225
Winkelstecker, 6-polig + PE, Lötkelch, Schraubverriegelung, abgewinkelt, 99 4225
Winkelstecker, 6-polig + PE, Lötkelch, Schraubverriegelung, abgewinkelt, 99 4225
Artikel-Nr.:
     4502-67F9912
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     99 4225 70 07
EAN/GTIN:
     4099889733242
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
692-Rundsteckverbinder
692-Steckverbinder
Rundsteckverbinder 692
Serie 692 Steckverbinder
Maschinen-Steckverbinder Typ Binder 693. In robuster Ausführung; Kontaktstift: CuZn, Kontaktoberfläche: versilbert, Kabelanschluss: Lötanschl. max. 0,75 qmm, Kontaktträger und Gehäuse: PBT nach UL 94 V-0, Gehäuseschutzart: IP 67, Kabelverschraubung: Pg 9, Bemessungsspannung: 250 V, Prüfspannung: 4800 V, Bemessungsstrom (40 °C): 10 A, Durchgangswiderstand: max. 5,0 m Ohm, Isolationswiderstand: min. 10 G Ohm, Betriebstemperatur: - 40 bis +100 °C, Zulassungen: VDE, UL, SEV. Abgewinkelte Stecker Typ: 99-4225-70-07
Weitere Informationen:
Ausführung:
Winkelstecker
Bestückung:
bestückt
Gehäusematerial:
PBT
Kabeldurchmesser:
6 bis 8 mm
Kontaktanschluss:
Lötkelch
Kontaktoberfläche:
versilbert
Leiterquerschnitt:
0,75 mm²
Montage:
Kabelmontage
Orientierung:
abgewinkelt
Polzahl:
6-polig + PE
Verriegelung:
Schraubverriegelung
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.0344 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: rundsteckverbinder 692, Steckverbinder, Steckverbindung, Rundsteckverbinder, Rundsteckverbindung, Stecker
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 10,50*
€ 15,55*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 10,78*
€ 15,56*
1 Tag
27
Frei Haus
ab € 13,74*
€ 20,46*
1 Tag
21
€ 5,95*
ab € 13,07*
€ 21,12*
€ 5,90*
ab € 11,06*
€ 22,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,56*
€ 18,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,53*
€ 18,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,34*
€ 17,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,36*
€ 15,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,05*
€ 15,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,78*
€ 12,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
08 2299 000 000
ab € 2,50*
Zubehör
Binder
99 4226 00 07
ab € 7,51*
Zubehör
Binder
09-4220-00-07
ab € 6,68*
Zubehör
Binder
09-4220-150-07
ab € 10,29*
Zubehör
Binder
09-4228-00-07
ab € 4,78*
Zubehör
Binder
09-4204-00-07
ab € 3,04*
Zubehör
Binder
99-4202-00-07
ab € 4,23*
Zubehör
Binder
99-4218-00-07
ab € 7,82*
Zubehör
Binder
08-0628-000-008
ab € 1,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.