Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: rund; 692,693,RD24; 250V; PIN: 7; Stecker; männlich


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     2805-99-4225-70-07
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     99 4225 70 07
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
692-Rundsteckverbinder
692-Steckverbinder
Rundsteckverbinder 692
Serie 692 Steckverbinder
Hersteller: BINDER
Steckverbinder-Typ: rund
Steckverbinder: Stecker
Steckverbinder-Art: männlich
Kontaktbeschichtung: versilbert
Nennspannung: 0,25kV
Nennstrom: 10A
Dichtheitsklasse: IP67
Anzahl Pole: 7
Steckverbinder-Serie: 692;693;RD24
Steckverbinder-Ausgangssystem: 6+PE
Steckverbinder-Variante: ungeschirmt
Leitungsquerschnitt: 0,75mm2
Sperrsystem: Außengewinde;geschraubt
Stopfbuchsengewinde: PG9
Elektrische Montage: Löten
Mechanische Montage: für Leitungen
Leitungsaußendurchmesser: 6...8mm
Räumliche Orientierung: 90°-Winkel
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 12,27*
€ 18,07*
€ 6,90*
ab € 11,96*
€ 18,08*
€ 5,95*
ab € 11,83*
€ 18,60*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 11,10*
€ 20,62*
2 Tage
27
Frei Haus
ab € 14,49*
€ 21,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,62*
€ 24,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,97*
€ 23,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,08*
€ 20,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,72*
€ 17,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,45*
€ 17,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,21*
€ 15,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,10*
€ 13,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
08 2299 000 000
ab € 2,27*
Zubehör
Binder
99 4226 00 07
ab € 6,59*
Zubehör
Binder
09 4228 00 07
ab € 4,43*
Zubehör
Binder
09-4220-00-07
ab € 6,39*
Zubehör
Binder
09-4220-150-07
ab € 10,23*
Zubehör
Binder
09-4204-00-07
ab € 2,35*
Zubehör
Binder
99-4202-00-07
ab € 4,55*
Zubehör
Binder
99-4218-00-07
ab € 7,20*
Zubehör
Binder
08-0628-000-008
ab € 1,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.