Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lumberg 0107 08-1 DIN-Rundsteckverbinder Flanschbuchse, Kontakte gerade Polzahl (num): 8 Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D22127
Hersteller:
     Lumberg
Herst.-Nr.:
     0107 08-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flanschbuchse
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige-Steckverbinder
DIN-Stecker nach DIN 45321, steckkompatibel zu IEC 60130-9. Für Signal- und Kleinlastströme bis 4 A.
Anwendungen:
Gebäudetechnik (Heizungsregelung), Automatisierungstechnik (Steuerung), Computertechnik (PC-Steckkarten).
Features:
geschirmt
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Nennspannung:
60 V/AC
Polbild:
DIN 45326
Herst.-Teilenr.:
0107 08-1
Typ:
0107 08-1
Material (Details):
Knickschutz: PVC, Gehäuse: Vernickelt
Nennstrom:
4 A
Bauform:
Flanschbuchse, Kontakte gerade
Polzahl:
8
Anschluss:
Löten
Verschlussart:
Bajonett
Herstellerfarbe:
Silber
Temperaturbereich:
-20 - +85 °C
Kontaktmaterial:
CuZn
Produkt-Art:
DIN-Rundsteckverbinder
Weitere Suchbegriffe: flanschbuchse 8pol, rundsteckverbinder sonstige, Lumberg, Audio-DIN-Stecker, Audio-DIN-Buchsen
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 3,79*
€ 5,68*
€ 5,90*
ab € 2,69*
€ 5,71*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 3,71*
€ 5,90*
2 Tage
51
Frei Haus
ab € 4,04*
€ 6,29*
2 Tage
150
€ 5,95*
ab € 3,35*
€ 6,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lumberg
0131 08-1
ab € 3,82*
Zubehör
Lumberg
0132 08-1
ab € 3,25*
Zubehör
Lumberg
0134 08-1
ab € 401,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.