Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbaubuchse, 8-polig, Lötkelch, Bajonettverriegelung, gerade, 0107 08-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einbaubuchse, 8-polig, Lötkelch, Bajonettverriegelung, gerade, 0107 08-1
Einbaubuchse, 8-polig, Lötkelch, Bajonettverriegelung, gerade, 0107 08-1
Artikel-Nr.:
     4502-41P1015
Hersteller:
     Lumberg
Herst.-Nr.:
     0107 08-1
EAN/GTIN:
     4099889722253
Suchbegriffe:
Flanschbuchse
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige-Steckverbinder
DIN-Einbaukupplung, 0107 08-1, LUMBERG DIN-Einbaukupplung, geschirmt, mit Verriegelungsmöglichkeit, Metallgehäuse, Flansch und Lötanschlüssen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Einbaubuchse
Gehäusematerial:
Metall
Kontaktanschluss:
Lötkelch
Kontaktoberfläche:
versilbert
Montage:
Panelmontage
Orientierung:
gerade
Polzahl:
8-polig
Verriegelung:
Bajonettverriegelung
Ursprungsland:
TW
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: flanschbuchse 8pol, rundsteckverbinder sonstige, Steckverbinder, Steckverbindung, Buchse, Einbaubuchse, Einbaudose, Einbaukupplung, Gerätebuchse, Gerätedose, DIN-Einbaubuchse, DIN-Einbaudose, DIN-Einbaukupplung, DIN-Steckdose, Diodeneinbaubuchse, Diodeneinbaudose, Diodeneinbaukupplung, Gerätesteckverbinder, Gerätesteckvorrichtung
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 3,66*
€ 5,62*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 3,80*
€ 5,64*
€ 5,90*
ab € 2,71*
€ 5,67*
1 Tag
26
Frei Haus
ab € 4,02*
€ 6,22*
1 Tag
150
€ 5,95*
ab € 3,36*
€ 6,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lumberg
0131 08-1
ab € 3,90*
Zubehör
Lumberg
0132 08-1
ab € 3,25*
Zubehör
Lumberg
0134 08-1
ab € 390,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.