Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lumberg 0132 08-1 DIN-Rundsteckverbinder Stecker, gerade Polzahl (num): 8 Silber 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-733160-BP
Hersteller:
     Lumberg
Herst.-Nr.:
     0132 08-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN-Stecker
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige-Steckverbinder
Lumberg 0132 08-1 DIN-Rundsteckverbinder Stecker, gerade Polzahl (num): 8 Silber 1 St.

DIN-Stecker mit Bajonettverschluss

geschirmt

DIN-Stecker nach DIN 45321, steckkompatibel zu IEC 60130-9. Für Signal- und Kleinlastströme bis 4 A.
Anwendungen:
Gebäudetechnik (Heizungsregelung), Automatisierungstechnik (Steuerung), Computertechnik (PC-Steckkarten).

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Löten · Herstellerfarbe: Silber · Knickschutz (Ja/Nein): Ja · Kontaktmaterial: CuZn · Material (Details): Knickschutz: PVC, Gehäuse: Vernickelt · Nennspannung: 60 V/AC · Nennstrom: 4 A · Polbild: DIN 45326 · Polzahl (num): 8 · Steckverbinder-Bauform: Stecker, gerade · Temperaturbereich (Details): -20 - +85 °C · Verschlussart: Bajonett

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Silber
Marke:
Lumberg
Knickschutz (Ja/Nein):
Ja
Farbe:
grau
Anschluss (Bauelemente):
Löten
Verschlussart:
Bajonett
Herst.-Teilenr.:
0132 08-1
Typ (Hersteller-Typ):
0132 08-1
Material (Details):
Knickschutz: PVC|ツ| Gehäuse: Vernickelt
Nennstrom:
4 A
Nennspannung:
60 V/AC
Polzahl (num):
8
Polbild:
DIN 45326
Steckverbinder-Bauform:
Stecker|ツ| gerade
Kontaktmaterial:
CuZn
Temperaturbereich (Details):
-20 - +85 °C
Produkt-Art:
DIN-Rundsteckverbinder
Weitere Suchbegriffe: din-stecker 8-pol, rundsteckverbinder sonstige, lumberg din-stecker, Lumberg, 0132 08-1, Audio-DIN-Stecker, Audio-DIN-Buchsen
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 3,80*
€ 5,16*
1
€ 6,90*
ab € 4,50*
€ 6,51*
1
€ 5,90*
ab € 3,25*
€ 6,64*
1
€ 4,00*
ab € 4,29*
€ 6,80*
Lager 102
102
1
Frei Haus
ab € 4,82*
€ 7,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lumberg
0107 08-1
ab € 2,69*
Zubehör
Lumberg
0122 08-1
ab € 2,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.