Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker, 8-polig, Lötkelch, Bajonettverriegelung, abgewinkelt, 0134 08-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stecker, 8-polig, Lötkelch, Bajonettverriegelung, abgewinkelt, 0134 08-1
Stecker, 8-polig, Lötkelch, Bajonettverriegelung, abgewinkelt, 0134 08-1
Artikel-Nr.:
     4502-41P1036
Hersteller:
     Lumberg
Herst.-Nr.:
     0134 08-1
EAN/GTIN:
     4099889722468
Suchbegriffe:
DIN-Stecker
din-stecker 8-pol
din stecker
lumberg din-stecker
DIN-Stecker, 0134 08-1, LUMBERG DIN-Stecker, abgewinkelte Ausführung, geschirmt, mit Bajonettverschluss, Metallgehäuse, Knickschutz und Lötanschlüssen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stecker
Gehäusematerial:
Metall
Kabeldurchmesser:
7 mm
Kontaktanschluss:
Lötkelch
Kontaktoberfläche:
versilbert
Leiterquerschnitt:
0,65 mm²
Montage:
Kabelmontage
Orientierung:
abgewinkelt
Polzahl:
8-polig
Verriegelung:
Bajonettverriegelung
Ursprungsland:
TW
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Rundsteckverbinder, Rundsteckverbindung, DIN-Rundsteckverbinder, DIN-Steckverbinder, Diodensteckverbinder, Diodenstecker, Rundstecker, Stecker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 390,35*
  
Preis gilt ab 1.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 150 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 150 Stück
€ 390,37*
€ 464,54
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 390,35*
€ 464,52
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lumberg
0107 08-1
ab € 2,71*
Zubehör
Lumberg
0122 08-1
ab € 2,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.