Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Harting 09 33 024 2701 Buchseneinsatz Han® E 24 + PE Schrauben 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D19374
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 33 024 2701
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Kontakteinsätze
hdc steckverbinder
Schwere Industriesteckverbinder für härteste Anforderungen in der Automobil-, Maschinenindustrie und Anlagenbau.
Hinweise:
In Verbindung mit Bestell-Nr. 74 95 55 ist es möglich, aus 2 jeweils 24-poligen Einsätzen einen 48-poligen Steckverbinder in der Baugröße 48 B herzustellen.
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Voreilender Kontakt (PE):
Ja
Serie:
Han® E
Leiterquerschnitt (max.):
4 mm²
Leiterquerschnitt (min.):
0.14 mm²
Temperaturbereich:
-40 - +125 °C °C
Steckzyklen:
≥ 500
Bemessungsstrom:
16 A
Baugröße:
24 B
Baureihe:
1 - 24
Polzahl:
24
Anschluss:
Schrauben
Gesamtpolzahl:
24 + PE
Herstellerfarbe:
Grau
Max. Temperatur:
+125 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
Buchseneinsatz
Bemessungsspannung:
500 V
Weitere Suchbegriffe: Harting, Han® 24E-bu-s, 114-8333, Laststeckverbinder
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 10,54*
€ 13,76*
1 Tag
10
€ 4,99*
ab € 10,57*
€ 13,79*
€ 5,46*
ab € 10,58*
€ 13,80*
7 Tage
150
€ 6,95*
ab € 11,274*
€ 14,784*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 14,78*
€ 19,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,20*
€ 22,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,16*
€ 22,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,57*
€ 20,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,15*
€ 19,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,99*
€ 19,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,78*
€ 17,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 30 024 0302
ab € 13,15*
Zubehör
Harting
09 30 024 0307
ab € 10,71*
Zubehör
Harting
09 30 024 0301
ab € 10,27*
Zubehör
Harting
09 33 024 2601
ab € 10,07*
Zubehör
Harting
09628240301
ab € 18,85*
Zubehör
Harting
19300241732
ab € 13,28*
Zubehör
Harting
09300240440
ab € 14,42*
Zubehör
Harting
19300240527
ab € 11,97*
Zubehör
Harting
09300241250
ab € 14,88*
Zubehör
Harting
09300241530
ab € 10,92*
Zubehör
Harting
09300240540
ab € 13,97*
Zubehör
Harting
09300241431
ab € 13,55*
Zubehör
Harting
09300240521
ab € 11,41*
Zubehör
Harting
09300241230
ab € 14,63*
Zubehör
Harting
09330006202
ab € 0,17*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.