Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Harting 09 33 006 2601 Stifteinsatz Han® E 6 + PE Schrauben 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D19131
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 33 006 2601
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Kontakteinsätze
Leistungsstecker
hdc-steckverbinder harting
Schwere Industriesteckverbinder für härteste Anforderungen in der Automobil-, Maschinenindustrie und Anlagenbau.
Weitere Informationen:
Voreilender Kontakt (PE):
Ja
Serie:
Han® E
Leiterquerschnitt (max.):
4 mm²
Leiterquerschnitt (min.):
0.14 mm²
Temperaturbereich:
-40 - +125 °C °C
Steckzyklen:
≥ 500
Bemessungsstrom:
16 A
Baugröße:
6 B
Baureihe:
1 - 6
Polzahl:
6
Anschluss:
Schrauben
Gesamtpolzahl:
6 + PE
Herstellerfarbe:
Grau
Max. Temperatur:
+125 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
Stifteinsatz
Bemessungsspannung:
500 V
Weitere Suchbegriffe: leistungsstecker, leistungsstecker harting, Harting, Han® 6E-M-s, 114-8175, Laststeckverbinder
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
58
€ 5,90*
ab € 4,51*
€ 5,97*
2 Tage
2
€ 4,99*
ab € 4,52*
€ 6,00*
€ 5,46*
ab € 4,53*
€ 6,01*
8 Tage
516
€ 6,95*
ab € 4,8631*
€ 6,4331*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 6,18*
€ 8,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 33 006 2701
ab € 4,82*
Zubehör
Harting
09 30 006 0301
ab € 6,18*
Zubehör
Harting
09 33 000 6102
ab € 0,1369*
Zubehör
Harting
09 33 006 2702
ab € 3,98*
Zubehör
Harting
19300061750
ab € 12,32*
Zubehör
Harting
09300061750
ab € 13,73*
Zubehör
Harting
09300060442
ab € 8,89*
Zubehör
Harting
09300060302
ab € 9,6401*
Zubehör
Harting
09300061291
ab € 7,26*
Zubehör
Harting
09300061251
ab € 10,10*
Zubehör
Harting
19628060446
ab € 11,21*
Zubehör
Harting
19628060546
ab € 10,84*
Zubehör
Harting
09 30 000 9901
ab € 0,27*
Zubehör
Harting
09 30 006 1256
ab € 10,87*
Zubehör
Harting
09 30 006 0443
ab € 8,8743*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.