Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bulgin PX0800 Rundstecker Stecker, Einbau Serie (Rundsteckverbinder): PX08 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D17250
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     PX0800
EAN/GTIN:
     4016138363234
Suchbegriffe:
Buccaneer-Rundsteckverbinder
Buccaneer-Steckverbinder
Rundsteckverbinder Buccaneer
Serie Buccaneer Steckverbinder
Die Mini Buccaneer Serie sind sehr robuste Steckverbinder mit verschiedenen Montagemöglichkeiten für ein- und dreiphasige Anwendungen in einer Vielzahl von rauhen Betriebsumgebungen wie bei Arbeiten im Abwasser und im Wasser, im Hoch-/Tiefbau, in Gas-/Erdölwerken, in der Außenbeleuchtung und allgemeinen Anwendungen in der Industrie.
Features:
Einfache Montage
Kein Spezialwerkzeug erforderlich
Hinweise:
Schraubklemmeneinsatz nicht im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Länge:
61.5 mm
Kabel-Ø (max.):
3.5 mm
Schutzart:
IP68
Durchmesser:
26 mm
Herst.-Teilenr.:
PX0800
Typ:
PX0800
Serie:
PX08
Kabel-Ø (min.):
9 mm
Bauform:
Stecker, Einbau
Anschlusswinkel:
180 °
Anschluss:
Schrauben
max. Querschnitt:
0.5 mm²
Kontaktmaterial:
Messing vernickelt
Produkt-Art:
Rundstecker
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 5,30*
€ 8,49*
€ 8,95*
ab € 5,59*
€ 8,51*
€ 5,90*
ab € 4,49*
€ 10,82*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 8,17*
€ 12,48*
2 Tage
150
€ 5,95*
ab € 7,37*
€ 13,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bulgin
SA3148/1
ab € 0,31*
Zubehör
Bulgin
SA3149/1
ab € 0,59*
Zubehör
Bulgin
PX0810
ab € 1,36*
Zubehör
Bulgin
12734/3/1
ab € 1,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.