Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bulgin PX0810 Rundstecker Schutzkappe 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-740512-BP
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     PX0810
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buccaneer-Rundsteckverbinder
Buccaneer-Steckverbinder
Rundsteckverbinder Buccaneer
Serie Buccaneer Steckverbinder
Bulgin PX0810 Rundstecker Schutzkappe 1 St.

Mini Buccaneer - Verschlusskappe mit Außengewinde

Diese Verschlusskappe dient zum Aufrechterhalten der Schutzart IP68 bei ungesteckten Zustand der Serie "Mini Buccaneer".

Technische Daten:
Anschlusswinkel: 180 ° · Produktabmessung, Länge: 90.5 mm · Produktabmessung, Ø: 25.4 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Ø:
25.4 mm
Produktabmessung, Länge:
90.5 mm
Marke:
Bulgin
Herst.-Teilenr.:
PX0810
Typ (Hersteller-Typ):
PX0810
Anschlusswinkel:
180 °
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Rundstecker Schutzkappe
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,56*
€ 2,52*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,67*
€ 2,54*
1
pro Stück
€ 8,95*
ab € 1,67*
€ 2,58*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,36*
€ 3,35*
Lager 102
98
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,36*
€ 3,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bulgin
SA3149/1
ab € 0,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.