Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bulgin PX0800 Rundstecker Stecker, Einbau Serie (Rundsteckverbinder): PX08 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bulgin
Bulgin
Artikel-Nr.:
     102T-740329-BP
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     PX0800
EAN/GTIN:
     4016138363234
Suchbegriffe:
Buccaneer-Rundsteckverbinder
Buccaneer-Steckverbinder
Rundsteckverbinder Buccaneer
Serie Buccaneer Steckverbinder
Bulgin PX0800 Rundstecker Stecker, Einbau Serie (Rundsteckverbinder): PX08 1 St.

Mini Buccaneer Einbausteckverbinder - IP68

Einfache Montage
Kein Spezialwerkzeug erforderlich

Die Mini Buccaneer Serie sind sehr robuste Steckverbinder mit verschiedenen Montagemöglichkeiten für ein- und dreiphasige Anwendungen in einer Vielzahl von rauhen Betriebsumgebungen wie bei Arbeiten im Abwasser und im Wasser, im Hoch-/Tiefbau, in Gas-/Erdölwerken, in der Außenbeleuchtung und allgemeinen Anwendungen in der Industrie.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schrauben · Anschlusswinkel: 180 ° · Kabel-Ø (max.): 3.5 mm · Kabel-Ø (min.): 9 mm · Kontaktmaterial: Messing vernickelt · Produktabmessung, Länge: 61.5 mm · Produktabmessung, Ø: 26 mm · Querschnitt (max.): 0.5 mm² · Schutzart: IP68 · Serie (Rundsteckverbinder): PX08 · Steckverbinder-Bauform: Stecker, Einbau

Hinweis:
Schraubklemmeneinsatz nicht im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Ø:
26 mm
Produktabmessung, Länge:
61.5 mm
Kabel-Ø-Bereich:
9 - 3.5 mm
Querschnitt-Bereich:
0.5 mm² (max)
Marke:
Bulgin
Schutzart:
IP68
Anschluss (Bauelemente):
Schrauben
Serie (Rundsteckverbinder):
PX08
Herst.-Teilenr.:
PX0800
Typ (Hersteller-Typ):
PX0800
Querschnitt (max.):
0.5 mm²
Steckverbinder-Bauform:
Stecker|ツ| Einbau
Anschlusswinkel:
180 °
Kabel-Ø (max.):
3.5 mm
Kabel-Ø (min.):
9 mm
Kontaktmaterial:
Messing vernickelt
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Rundstecker
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15
Frei Haus
ab € 5,29*
€ 7,20*
1
€ 4,00*
ab € 5,12*
€ 8,10*
1
€ 8,95*
ab € 5,59*
€ 8,37*
1
€ 5,90*
ab € 4,51*
€ 10,74*
Lager 102
1
1
Frei Haus
ab € 8,23*
€ 12,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,46*
€ 14,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,14*
€ 13,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,20*
€ 12,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bulgin
SA3148/1
ab € 0,31*
Zubehör
Bulgin
SA3149/1
ab € 0,59*
Zubehör
Bulgin
PX0810
ab € 1,35*
Zubehör
Bulgin
12734/3/1
ab € 1,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.