Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bulgin Steckverbindereinsatz Stecker für Mini Buccaneer-Steckverbinder, Träger 3-polig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-531582
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     12734/3/1
EAN/GTIN:
     5059041030823
Suchbegriffe:
Buccaneer-Rundsteckverbinder
Buccaneer-Steckverbinder
Rundsteckverbinder Buccaneer
Serie Buccaneer Steckverbinder
Gender = Stecker
Einsatztyp = Träger
Anzahl der Kontakte = 3
Zur Verwendung mit = Mini Buccaneer-Steckverbinder
Betriebstemperatur max. = +70°C
Betriebstemperatur min. = -20°C

Stecker- und Buchseneinsätze. 3- und 8-polige Einsätze (für Lötkontakte, siehe z. B. Bestellnummer ; 531-627 531-627 (Stiftkontakt) und ; 531-633 531-633 oder ; 842-0051 842-0051 (Buchsenkontakt)) BNC 50 oder 75 Ω Schutzart IP68 Geeignet für Einsatz mit Einbaugehäusen, siehe z. B. ; 531-526 531-526 oder Kabelhüllen, siehe z. B. ; 531-510 531-510
Weitere Informationen:
Gender:
Stecker
Einsatztyp:
Träger
Anzahl der Kontakte:
3
Zur Verwendung mit:
Mini Buccaneer-Steckverbinder
Betriebstemperatur max.:
+70°C
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Weitere Suchbegriffe: Kontakteinsätze, Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige-Steckverbinder, sonstige-steckverbinder 3 polig, rundsteckverbinder sonstige, 531582, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, Rundsteckverbinder-Einsätze, Bulgin, 1273431, Connectors, Circular Connectors, Circular Connector Inserts
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 1,63*
€ 3,02*
2 Tage
39
€ 14,99*
ab € 1,41*
€ 3,14*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bulgin
SA3150
ab € 30,07*
Zubehör
Bulgin
SA3148/1
ab € 0,31*
Zubehör
Bulgin
PX0810
ab € 1,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.