Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bulgin Mini Buccaneer Rundsteckverbinder Buchse Kabelmontage, Lötanschluss IP68


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-531510
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     PX0800
EAN/GTIN:
     4016138363234
Suchbegriffe:
Buccaneer-Rundsteckverbinder
Buccaneer-Steckverbinder
Rundsteckverbinder Buccaneer
Serie Buccaneer Steckverbinder
Montagetyp = Kabelmontage
Stecker / Buchse = Buchse
Anschlussart = Löten
Schutzart = IP68
Gehäuseausrichtung = Gerade
Verbindungstyp = Schrauben
Gehäusematerial = Polymer
Betriebstemperatur min. = -20°C

Bulgin Mini Buccaneer® Steckergehäuse. Ermöglicht Kabel- oder Chassis-Montage von Steckern Kabelgehäuse passen zu allen Chassis-Gehäusen oder ermöglichen Kabelverlängerungen in Verbindung mit den Leitungskupplungen. Gehäuse für Chassismontage. Ausführung 1 mit Montageflansch zur Aufnahme einer Dichtungskappe und ergibt robusten Anschluss Ausführung 2 hat ebenfalls eine Aufnahme für eine Dichtungskappe
Weitere Informationen:
Montagetyp:
Kabelmontage
Stecker / Buchse:
Buchse
Anschlussart:
Löten
Schutzart:
IP68
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Verbindungstyp:
Schrauben
Gehäusematerial:
Polymer
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Weitere Suchbegriffe: PX08-Rundsteckverbinder, PX08-Steckverbinder, Rundsteckverbinder PX08, Serie PX08 Steckverbinder, Steckergehäuse, Überwurfmutter, steckergehäuse ip68, steckergehäuse, 531510, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, Industrie / Automation Steckverbinder, Bulgin, PX0800, Connectors, Circular Connectors, Industrial Circular Connectors
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 5,30*
€ 8,49*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 5,59*
€ 8,51*
€ 5,90*
ab € 4,49*
€ 10,82*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 8,17*
€ 12,48*
1 Tag
150
€ 5,95*
ab € 7,37*
€ 13,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bulgin
SA3148/1
ab € 0,31*
Zubehör
Bulgin
SA3149/1
ab € 0,59*
Zubehör
Bulgin
PX0810
ab € 1,36*
Zubehör
Bulgin
12734/3/1
ab € 1,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.