Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1681855 Sensor-/Aktor-Steckverbinder, konfektioniert M8 Buchse, gerade 3.00m Po


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D16341
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1681855
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Phoenix Contact hat das Sensor-/Aktor-Produktprogramm für den Maschinen- und Anlagenbau ausgebaut. Verfügbar sind fertig konfektionierte Leitungen in 3- bis 17-poliger Ausführung. Das M8-Produktprogramm ist vervollständigt. Es sind 3- 5-polige Leitungen in ungeschirmter Ausführung vorhanden, so dass auch bei beengten Platzverhältnissen eine einfache Montage möglich ist.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Kabelfarbe:
Schwarz
Kabellänge:
3.00 m
Nennspannung:
48 + 60 V/DC
Schutzart:
IP65/IP68/IP69K
Herst.-Teilenr.:
1681855
Anschlussseite A:
Kabel, offenes Ende
Anschlussseite B:
M8-Buchse, gerade
Gewinde-Typ Anschlussseite:
M8
Leitungsquerschnitt (Sensor-/Aktor-Verkabelung):
0.25 mm²
Nennstrom:
4 A
Bauform:
Buchse, gerade
Polzahl:
4
Anschluss:
Kabel, offenes Ende
Außen-Ø:
1.17 mm
Mantelmaterial:
PUR
Kabel-Durchmesser (Details):
4.4 mm
Max. Temperatur:
+80 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
Sensor-/Aktor-Steckverbinder, konfektioniert
Kodierung:
A
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 6,34*
€ 8,53*
€ 5,46*
ab € 6,45*
€ 8,68*
2 Tage
40
€ 6,40*
ab € 6,46*
€ 8,69*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 6,94*
€ 9,33*
10 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 7,12*
€ 9,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1212623
ab € 74,00*
Zubehör
Phoenix Contact
1212150
ab € 55,15*
Zubehör
Phoenix Contact
1212757
ab € 76,50*
Zubehör
Phoenix Contact
1013863
ab € 0,0523*
Zubehör
Phoenix Contact
1051993
ab € 3,25*
Zubehör
Phoenix Contact
1013779
ab € 1,492*
Zubehör
Phoenix Contact
1013782
ab € 1,492*
Zubehör
Phoenix Contact
1208487
ab € 44,42*
Zubehör
Phoenix Contact
1501265
ab € 8,68*
Zubehör
Phoenix Contact
3240681
ab € 78,64*
Zubehör
Phoenix Contact
3240839
ab € 59,63*
Zubehör
Phoenix Contact
1422884
ab € 2,001*
Zubehör
Phoenix Contact
1212207
ab € 19,76*
Zubehör
Phoenix Contact
1430860
ab € 1,50*
Zubehör
Phoenix Contact
1696183
ab € 12,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.