| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-30631493 Herst.-Nr.: 1208487 EAN/GTIN: 4046356014571 |
| |
|
| | |
| Drehmomentschraubendreher, mit voreingestelltem Drehmoment von 0,2 Nm und 4 mm Sechskantantrieb für M8-Steckverbinder Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 37 mm | | Länge (mm) | 205 mm | | Gewicht | 93.5 g | Technische Details | Produkttyp | Einzeln | | Schraubendreher-Typ | Drehmoment Schraubendreher | | Schraubendreher-Bits enthalten | Hexagonal | | Anzahl der Schraubendreher | 1 | | Handgrifffarbe | Schwarz, Grün |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Drehmoment-Schraubenzieher, Drehmomentindikator, Drehmomentschraubendreher, Drehmomentschraubenzieher, Drehmomentschrauber, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, phoenix contact drehmomentschlüssel, drehmoment schlüssel |
| | |
| |