Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Harting 09 67 015 0573 09 67 015 0573 D-SUB Gehäuse Polzahl: 15 Kunststoff 45° Grau 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D15382
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 67 015 0573
EAN/GTIN:
     4016138053906
Suchbegriffe:
D-Sub Kabel
D-Sub Gehäuse
D-Sub-Hauben
EMV-Gehäuse
Gehäuse mit seitlichem Kabelausgang und integiertem Schirmblech.
Features:
Polzahl: 15
Kunststoff
Lieferumfang:
Rändelschraube nicht im Lieferumfang enthalten
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Herst.-Teilenr.:
09 67 015 0573
Typ:
09 67 015 0573
Material (Details):
Kunststoff
Kabelausgänge:
1
Anschlusswinkel:
45 °
Polzahl:
15
Herstellerfarbe:
Grau
Besonderheiten:
Gehäuse + inkl. Zugentlastungsklemme
Gehäuse-Material:
Kunststoff
Produkt-Art:
D-SUB Gehäuse
Weitere Suchbegriffe: Tüllengehäuse, harting 15-polig d-sub gehäuse, d-sub kabel, harting d-sub kabel, Harting, 692-5879, d sub gehäuse
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 4,1312*
€ 4,9512*
23 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 4,55*
€ 5,42*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 4,20*
€ 6,23*
1
€ 6,90*
ab € 5,09*
€ 7,44*
15 Tage
unbekannt
25
€ 6,50*
ab € 6,27*
€ 7,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 67 000 9971
ab € 0,22*
Zubehör
Harting
09 67 001 9965
ab € 0,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.