Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Sub Steckverbindergehäuse, Größe: 2 (DA), abgewinkelt 45°, Kabel-Ø 5 bis 9 mm,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D-Sub Steckverbindergehäuse, Größe: 2 (DA), abgewinkelt 45°, Kabel-Ø 5 bis 9 mm,
D-Sub Steckverbindergehäuse, Größe: 2 (DA), abgewinkelt 45°, Kabel-Ø 5 bis 9 mm,
Artikel-Nr.:
     4502-44F7031
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09670150573
EAN/GTIN:
     4099889811384
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
D-Sub Kabel
D-Sub Gehäuse
D-Sub-Hauben
EMV-Gehäuse
D-Sub Steckergehäuse, HARTING, 09670150573 Der D-Sub-Steckverbinder ist ein Industriestandard für Kabel-zu-Platine-Verbindungen. Er ist universell als Geräteschnittstelle einsetzbar, eignet sich besonders zur Konfiguration von Kommunikations- und Datenschnittstellen und ist der Standard für viele Feldbusprofile.
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Gehäusegröße:
2 (DA)
Gehäusematerial:
Thermoplast
Kabelausgang:
abgewinkelt 45°
Kabeldurchmesser:
5 bis 9 mm
Verriegelung:
Rändelschraube 4-40 UNC
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.02006 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Tüllengehäuse, harting 15-polig d-sub gehäuse, d-sub kabel, harting d-sub kabel, Gehäuse, Kabelgehäuse, Kabelsteckverbindergehäuse, Steckverbindergehäuse, D-Sub-Gehäuse, D-Sub-Steckverbinder-Gehäuse, Sub D Gehäuse, Sub-D-Gehäuse, Sub-D-Steckverbinder-Gehäuse, Steckverbinder, Steckverbindung, Kabelsteckverbinder, Steckverbinderzubehör, Sub-D-Steckverbindungen-Zubehör, Sub-D-Zubehör
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 4,1312*
€ 4,9312*
27 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 4,54*
€ 5,40*
1
€ 4,00*
ab € 4,20*
€ 6,29*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 4,28*
€ 6,36*
16 Tage
unbekannt
25
€ 6,50*
ab € 6,27*
€ 7,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 67 000 9971
ab € 0,24*
Zubehör
Harting
09 67 001 9965
ab € 0,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.